733件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。 フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。 独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。 スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。 スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。 スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。 材質鉄、ABS、ポリカーボネート、TPU、シリコン ブラック 対応機種4.0~6.7インチ(W82mm×D12mm×H161mmまで) 角度調節
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。 見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。 テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。
用途机やベッド、キッチン、テレワーク 特性角度調節 スマホフォルダー:赤、スタンド:黒 耐荷重(kg)スマホフォルダー:0.25 角度調整範囲アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能 取付個数1 回転角度(°)スマホグリップ:360度回転可能 スタンドアーム式
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。 アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。 しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。 角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
用途テレワーク、キッチン 特性角度調節 角度調整範囲自由自在 スタンド卓上式
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 質量(g)約600 外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下 対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC 耐荷重(g)約780 角度調節
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g エレコム 動画あり
お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC ブラック 耐荷重(g)250 角度調節
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
付属品簡易クランプ×1 材質プラスチック アーム長さ(cm)約80 適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS ブラック 本体質量(g)約51 対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン 寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS ブラック 取付クランプ 質量(g)520 使用工具手袋 アーム長さ(mm)450 組立時間20分 総耐荷重(kg)1 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 質量(g)約570 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 角度調節
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーでスマホ・タブレットの動画視聴等可能。寝室・キッチン・リビング・オフィスで使用可能。特殊な2層のアームで、しっかりと位置固定&角度の微調整が可能に。充電ケーブルやイヤホンを接続しながら使用可能。ヒモを引っ張ってホルダーを広げられるのでお子様や女性でも一人で簡単装着できる。
用途リビング、寝室、キッチン、洗面所などで。動画視聴や動画配信などに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8.5×100 質量(g)550 材質ABS/PVC/シリコン/アルミニウム/レザー 適合厚さ(mm)幅70まで(スタンドを固定するための机やベッドボード等の厚さ) 対応機種4から10.6インチのスマホ・タブレット/任天堂switch等(最大幅21cmまでの機器) アーム長さ(cm)約100 特性角度調節・充電使用可・高さ調節
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)約85 質量(g)約210 材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン 対応機種横幅8cmまでのスマホ 対応幅(mm)10~45(スタンド取付)
1台
1,098 税込1,208
欠品中

拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。 耐荷重は約1kgまで対応します。 アーム自体はクランプ固定式です。 厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。 クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。 6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ 材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム 質量(g)527 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230 クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む) 保証期間ご購入日より1年間 特性角度調整 可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
ホワイト 質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0 質量(g)470 特性角度調節、高さ調節
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド 特性回転機能・高さ調節 対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 耐荷重(kg)最大約0.8 材質ABS、鉄、シリコン 本体質量(g)約645(±20) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーネイラースマートフォンフォルダー
RoHS
トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。 でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか? スマートフォンホルダーがあれば、超簡単! 施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。 ひとりでネイル施術を簡単配信 タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66 RoHS指令(10物質対応)対応 特性回転機能
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。 でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか? タブレットホルダーがあれば、超簡単! 施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。 ひとりでネイル施術を簡単配信 タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66 RoHS指令(10物質対応)対応 特性回転機能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー) ブラック 質量(g)約95 耐荷重約2kg 外形寸法スマートフォンホルダー:幅約115mm×奥行約30mm×高さ約145mm、アーム:約180mm、ベースホルダー:幅約81mm×奥行約43mm×高さ約32mm 対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで) 適合サイズクランプ対応板厚:約10mm~約40mm、クランプ対応円柱直径:約10mm~約30mm、端末ホルダー対応厚み:約7mm~約15mm 角度調節
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様【連続待機日数】約229日 セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 使用電池CR2032 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約100時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時) 使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質ABS+pu 質量(g)約190 取付方式ルームミラー取付 寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5 保証期間3か月間 適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン 質量(g)約3000 外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む) 対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 耐荷重(g)約780 角度調節
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)185 質量(g)160 奥行(mm)130 取付け方法エアコンルーバー 耐荷重(g)300以内 適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド 材質ABS、鉄、シリコン 耐荷重(kg)最大約1 本体質量(g)約282 対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 RoHS指令(10物質対応)対応 特性回転機能・高さ調節 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート 寸法(mm)吸盤:約64 質量(g)約118 取付方式ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100 対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番64-0908-41 耐荷重(g)約300 設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応 調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18 適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄 質量(g)173 対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調整
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130 耐荷重(g)約300
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ワンタッチ式で取付け、取外し簡単!!アームも伸びる!!
用途その他アクセサリー 取付可能寸法(mm)約60~95 アーム伸長(mm)(最大延長)約180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:ABS・スチール・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。 手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。 ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。 タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。 強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1 適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 アーム長さ(mm)250 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
当日出荷

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ 動画あり
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容本体・バンド 材質ABS 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130 適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下 取扱説明書(1.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ブラック 質量(g)185 取付方式吸盤貼り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160 耐荷重(g)300以内 適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 サイズ(cm)13.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。 画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式エアコン吹き出し口 商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷