スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応
付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
質量(g)114
取付方式エアコン吹出口
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×110×98(展開方法による)
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式エアコン吹き出し口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
関連資料(1.98MB)
コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。
従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。
Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。
予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。
エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249
最大出力(W)15
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。
スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。
スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。
ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個
適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン
色ブラック
質量(g)450
取付方式エアコン吹き出し口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,695
税込¥1,865
当日出荷
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ワイヤレス充電 スマホホルダー』は、エアコンの吸出口に装着してスマホを置くだけで、自動でロック&充電が可能な製品です。最大出力は15Wとなっています。上下左右に動き、角度の調節が自由自在です。車でマップを調べるときや音楽を聴くときなどはスマホのバッテリーを消耗しがちですが、これがあればいつでも充電ができて安心です。幅約8.5cm×奥行約1cmまでのスマートフォンに対応しており、先述のサイズまでのスマートフォンであれば適応機種を選ばない点も魅力的です。
用途車内でのスマホの充電に。
適合機種【充電可能】約幅8.5cm×奥行1cmまでのスマートフォン
セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、固定パーツ2種×各1個、USBケーブル×1本
色ブラック
最大出力(W)15
入力DC5V2A or DC9V2A
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体組立時:9×9.5×10.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー
セット内容アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78
角度調整範囲65°
耐荷重(g)300まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89
厚さ(mm)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130
耐荷重(g)約300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89
厚さ(mm)約15
質量(g)約300
取付方式ゲル吸盤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプスマートフォンタイプ
取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)175
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を12コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット
色ブラック
取付方式エアコン吹き出し口
本体質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
関連資料(4.43MB)
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット
色ブラック
取付方式エアコン吹き出し口
本体質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
関連資料(4.43MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット
色ブラック
取付方式エアコン吹き出し口
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
関連資料(4.43MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。
従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。
Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。
予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。
エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
タイプエアコン取り付けタイプ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×73×57
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。スイングアームで360度回転します。エアコン取付。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付フック×1/補助ステー×各1(大・小)
取付エアコン
適合幅(mm)約55~88
耐荷重(g)ホルダー部:約280以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2
取付シガーソケット取付
最大出力5V3A
適合幅(mm)約58~88
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1
取付アシストグリップ
質量(g)約250以下
適合幅(mm)約55~88
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
200系ハイエースバン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車のメーターパネル左側に取り付けるスマートフォンホルダー。
スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールド可能。
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールド。
本製品を装着後もスイッチ操作、エアコンルーバーの開閉・調節が可能。
見やすい角度に上下方向の角度調節が可能。
駐停車時には、ストッパーを折りたたむことでスマートフォントレイとしても使用可能。
スマートフォン装着時のガタツキ音を防止するクッションラバー付き。
幅58mm以上、厚み15mmまで、高さ165mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量250g)。
パネルの着脱不要。メーターパネル左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
内装に合わせた革シボ調+黒シボ調。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種ハイエース
耐荷重(g)250
適合寸法(mm)幅58以上、厚み15まで、高さ165まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カーシェアやレンタカーに最適。どこでも取付可能です。クリップで挟むだけでなくスタンドとしても使用可能です。
用途携帯関連
取付クリップ取り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×82×75
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・強力マグネット式ワイヤレス充電付スマートフォンホルダー エアコンベント取付。・エアコン吹き出し口ルーバー取付けタイプ。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット15個内蔵。・ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません
用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。充電機能付きホルダーはスマホ充電することも可能となり、車内にホルダー。を取り付けておけば駐車中に車内で動画視聴や、通話をする際にもバッテリ。ー残量を気にせず使用ができ、車に乗る機会の多い方は車内にOptiline ホル。ダーを取り付けておくことにより快適、安全な車移動が可能となります。
出力(W)最高充電:15
対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)
機能ワイヤレス充電機能付き
特性充電使用可能
1個
¥5,898
税込¥6,488
11日以内出荷
・強力マグネット式スマートフォンホルダー。・エアコン吹き出し口ルーバー取付けタイプ。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・ワイヤレス充電機能はございません
用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。
対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付
機能ワイヤレス充電機能無し
特性充電使用可能
1個
¥4,198
税込¥4,618
11日以内出荷
エアコン取付でも位置調整が自在なスマートフォンホルダーです。ロングアームでレバー等の干渉を避け、見やすい位置へ調整が可能です。ブリッジ式取付ベースは、エアコンフィンへの負担を軽減します。
色ブラック
質量(g)140
取付方式エアコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転可能です。(※マニュアルエアコン車は縦方向取付のみ可能)
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。
使用しない時はセンターオープントレイに格納できます。
ワンプッシュでアームが開きます。
幅56~79mm、厚み18mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量:250g)
センターオープントレイ右側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
内装に合わせたシボ調です。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種ヤリスクロス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●エアコンベントマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。
さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。
カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。
ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。
さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。
センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。
スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。
外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。
充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。
※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。
※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。
電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。
Qi対応本品はQiに対応しています。
Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。
充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。
取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。
ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。
もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。
スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。
お好きな設置方法をお選びいただけます。
※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。
仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120~190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-05
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エアコン吹き出し口とダッシュボードの間に挟み込んで使用します。裏側のダイヤルナットを緩めれば360度回転するので好きなポジションで固定して使用できます。
用途普通車
適合(車両)TESLA Model Y、TESLA Model 3(2021年9月~)
適合寸法(mm)(スマートフォン)縦幅約150×横幅約75×厚み約10(6.1インチ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65
色ブラック
高さ(mm)185
質量(g)160
奥行(mm)130
取付け方法エアコンルーバー
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。
画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85
質量(g)約280
取付方式エアコン吹き出し口
商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
エアコンルーバー取付。ワイヤレス充電スマホホルダー。ワイヤレス充電対応スマホで最大出力15Wの高速充電が可能です。
用途車用スマホホルダー
質量(g)180
出力(W)5~15
寸法H118×W58×D80
収納サイズ重さ300gまで
USBケーブル(m)約1
入力端子USB-Cポート
入力電圧5V2A・9V1.67A・12V1.25A(電流)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に
付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
高さ(mm)162
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
騒音対策ストッパー付、静か
エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他
色ブラック
質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54
材質(ホルダー)ABS 他
特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。
スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。
薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。
材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET
質量(g)約31.5
取付方式エアコンルーバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
ドライブ中のスマホを固定して快適ドライブ。スマホをカーナビとして利用される方にもおすすめです。スマホの落下を気にせず安全運転!。左右のアームを締めるだけでスマホを簡単に固定。背面のボタンで取り外しもワンタッチ。ホルダーはタテ・ヨコの角度を自由自在に調整できます。ホルダー下部にケーブルを通すスペースがあるので、固定したまま充電可能です。エアコン吹き出し口のルーバーにクリップで挟むだけの簡単設置。※一部特殊な形状のルーバーには取り付けできない場合があります。
材質ABS樹脂
寸法(mm)ホルダー:68×111×52(アーム収納時)、クリップ:69×39×39
取付方式エアコン吹き出し口
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード