26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 タイプループコイル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
28日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷

カーメイトイモビ付車対応アダプター
エコ商品
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター 仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個 質量(g)32 電源電圧DC12V RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)'-20~+70
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷




用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター 仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個 質量(g)44 電源電圧(V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20~+70
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利! 大型キーも収納できます。 仕様ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
1個
459 税込505
当日出荷

カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)
エコ商品
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

カーメイトエンジンスターター
エコ商品
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合電波法、国交省ガイドライン 電源(V)DC12 対応車検、補修用スペアリモコン 時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA)約13 使用電池CR2025×2個 送信電力(mW)10 保証期間(本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命約1年 電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定!置き場所に困らないキーケース。スライド開閉で出し入れ簡単、複数の鍵もスッキリ収納。自宅やオフィスの鍵や小物をスマートに管理できます。
用途鍵や小物の保管に ブラック 質量(g)87 外形寸法(cm)約10.5×5.5×2.6 素材プラスチック 内寸(cm)約10×4×2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
17,880 税込19,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで大きな荷物も積載できるキャリア。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が5kgまで)。スマートに取付が可能な車種専用のヘルメットホルダー付き。スペアキー含めカギ2本付属。LEDフェンダーレスキット(品番:35225)との同時装着可能。
付属品カギ2本(スペアキー含む) 最大積載量(kg)6 パイプ径(Φmm)22.2 適合車種XSR125(24) [8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル [BBS1/BBS5/BBS8/BBSA] 積載可能寸法(mm)長さ212×幅(前側)266×幅(後側)168
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷


完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1 材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ) 幅(mm)50 シルバー/ブラック 寸法C(mm)20 ツル径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5-05105-97 eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品USB充電コード トラスコ品番358-9061 材質シャックル:鉄/クロム 幅(mm)44.4 材質(本体)ポリカーボネート・ABS樹脂 寸法B(mm)38.2 寸法C(mm)20 つる径(Φmm)6
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

eGeeTouchMINIパドロック ジェーエスビ 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品USB充電コード 材質シャックル:鉄/クロム 幅(mm)44.4 寸法B(mm)38.2 寸法C(mm)20 つる径(Φmm)6
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A 消費電力(W)≦140(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172 動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
1台
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)