指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
厚さ(mm)0.65
人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)1
こんなお得な商品も!

天然ゴム手袋 裏付
モノタロウ
¥369
税込¥406
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。
指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。
用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
材質天然ゴム(裏メリヤス)綿
色ブラウン
厚さ(mm)1.2
入数(双)1
機能防臭
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)メリヤス
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。
厚さ(mm)0.6~0.7
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革)
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
適合機種BZ35LT2/50LT2
質量(kg)バッテリ:約2.5
電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
こんなお得な商品も!

豚革手袋 面ファスナー付
モノタロウ
¥549
税込¥604
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
厚さ(mm)0.6~0.8
天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。袖口の長いロングタイプです。No151トワロンのロングタイプです。袖口が汚れにくいロングタイプです。
用途農業、漁業、水産加工など。
厚さ(mm)1.2
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿メリヤス
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質豚革
入数(双)1
袖口仕様面ファスナー付
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)1
機能強靭性
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
特許スベリ止め加工で、濡れても滑りにくいグリップ性に優れています。
指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、倉庫、運搬、漁業、林業など
色グリーン
材質(裏)綿、ポリエステル
材質(表)天然ゴム
入数(双)1
日本製素材使用、軽量で滑りにくいから疲れない、指先ジャストフィット、3Dエンボス加工、呼吸するPU生地。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質合成皮革、ポリエステル
入数(双)1
JG5/スマートデザインのスタンダードモデル
シンクロロッキング40°(4段階固定)(ロッキング強弱調整)
ガスシリンダー式座面高調節
アームレスト高さ調節・後倒し機能
ランバーサポート付
用途チェア
材質脚/アルミダイキャスト、張地/ポリエステルメッシュ[DUPONT社製](背)、クッション/モールドウレタン(座板)
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680~900×1065~1155
肘高さ(mm)630~720
Philips Hue Play HDMI Sync Box を使用して、スマートライトをTV画面のコンテンツとシンクロさせることができます。4つのHDMIポートを使用してメディアデバイスをHue設定に接続し、視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHueライトの明かりがシンクロします。1600万色のフルカラーLED照明が映像や音楽の効果を高めより没入感のある空間を体験できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)455
電源(V)100-240
消費電力(W)スタンバイ:1、待機消費電力:1.5、最大消費電力:7.3
寸法(cm)幅18.2×長さ9.9×高さ2.3
解像度ビデオ:4K 60Hz; 1080p & 1440p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision
寿命10000時間
待機時間20時間
Wi-Fi802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
HDMI規格2.0b with HDCP 2.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
身体に触れる座面と背面に艶やかで上質なビニールレザーを採用し、落ち着きが良い座り心地です。背もたれと座面が独立して動くシンクロロッキングを採用しています。★ソフトレザーの質感とスマートなデザインが醸し出すハイクラスワーカー好みの世界観を表現しています。
材質背/スチールパイプ・ウレタンフォーム、座/成形合板・モールドウレタンフォーム、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ
寸法(mm)座面:550×425
色ブラック
張地ビニールレザー張り
キャスター径(Φmm)60ナイロン製(ストッパー無)
座面高さ(mm)435~515
昇降方式ガスシリンダー式
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は32~34インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)261
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長116.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1000(4000K)
ワット数19W
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチトリプルディスプレイに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)406
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長187.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1200(4000K)
ワット数20W
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
TVモニターの映像とHueフロアライトをシンクロすることで部屋全体が光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い映像の色を忠実に表現することができます。Hueフロアライトを使用するためには別売りのHueブリッジが必要です。TV映像とのシンクロにはHue Synic Boxが必要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(kg)2.275
タイプフロアランプ
電源(V)100
寸法(cm)幅11.1×奥行11.1×高さ145.8、ケーブル長2m
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
明るさ(Lm)2550(4000K)
ワット数29W
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。32~34インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(32-347インチPC用)
寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ1165、ブリッジ:長さ直径91×高さ26
質量(g)ライトリボン:261、ブリッジ:290
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。24~27インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(24-27インチPC用)
寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ905、ブリッジ:直径91×高さ26
質量(g)ライトリボン:203、ブリッジ:290
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付
付属品最大数12/電球の最大数50
セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター
材質シリコン
色ブラック
電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz)
直径(Φmm)ブリッジ:89
高さ(mm)ブリッジ:90.6
質量(g)203
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5
機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合
消費電力(mA)250(max)
周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
保証期間2年間
寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6
出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K
待機時消費電力(W)0.5
IP等級IP20
ワット数15w
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)710
電源電源コード式
寸法(cm)幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)
質量(g)約80(本体のみ)
電源(V)DC12 (11.5~16)
周波数特性20~80kHz (-3dB)
消費電流(mA)最大約85
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)
入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1
ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250
出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
もはや巻くこと自体が快感。「ずっと巻いていたい」リールをタイラバアングラーへ。タイラバゲームのスタンダードとなる150サイズに新シリーズがデビュー。紅牙IC150-Cは次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVEDIGIGEAR」に手を加えた。「巻き」が最も重要なタイラバにおいては、低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能を求める必要がある。そのため、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、フレーム、ハンドル側サイドプレート、セットプレートにアルミニウム合金を採用し、高負荷のディープタイラバや大鯛がヒットしても安心なボディ剛性を誇る。そして、タイラバで最も使用する低ドラグ域の調整幅を広げる設定を施し、ATDやシンクロレベルワインド、電子ドラグサウンドを採用することで、これまで以上に安心してやり取りが可能となった。さらに紅牙IC150-Cはスマートフォンと「繋がる」DAIWA CONNECTEDに対応。DAIWAアプリと接続することで、ドテラ状態での水深を把握できたり、どのくらいの巻上速度& 落下速度に反応が良かったか振り返りが可能。基本性能の向上とDAIWACONNECTEDがタイラバゲームの新たなステージへ誘う。
ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1
自重(g)275
糸巻き量(号-m)1-400、2-200
ドラグ力(Kg)7
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッター。 。〇マルチアクセサリーシュー専用。データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッターです。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇バッテリーレスと小型・軽量化の実現。マルチアクセサリーシューに対応したことでカメラからの電源供給が可能になり、電池が不要に。小型化と軽量化を実現しました。また、ストロボの機能設定はMENUボタンを押すだけでカメラの背面液晶に一発表示。カメラ側で設定ができるため、操作性の向上はもちろん、本体はMENUボタンのみのシンプルな設計が可能となりました。〇カメラやスマートフォンでワイヤレスストロボ設定が可能。ワイヤレスストロボ撮影に関する設定はすべて、カメラやスマートフォンから変更・確認が可能。さらにスマートフォンからは遠隔操作も行えます。・MENUボタンを押すだけでダイレクトに設定画面を表示。背面にあるMENUボタンは、カメラのストロボ機能設定メニューを表示するショートカットボタンとして機能。撮影結果を見ながら、設定を調整することができます。・Camera Connectの拡張によりスマートフォンからストロボ設定を変更可能。Camera Connectのアプリをスマートフォンにインストールすることで、手元でストロボの設定や遠隔操作が可能になります。発光量のほか、シンクロ設定、調光補正、FEBなども設定できるため、ワンオペレーションでストロボを駆使した撮影も思いのままです。〇障害物の影響を受けにくい電波通信の採用。光通信と比較して、障害物や外光の影響を受けにくく、通信可能距離が長い電波通信を採用しています。通信可能距離は最大約30mで、レシーバーに設定したストロボを5グループ、15台までコントロール可能です。ストロボ撮影の自由度を大幅にアップします。※光通信機能は非搭載。電波通信搭載モデル以外のスピードライトとの互換性はありません。〇優れた防塵・防滴性能。雨などの水滴や不用意に降りかかる砂塵などが、トランスミッター内部やシンクロ接点部分に侵入しにくい防塵・防滴構造。EOS-1Dシリーズと同等の防塵・防滴性能です。〇さまざまなシーンでの活用。・ワンマンオペレーション撮影:カメラのメニューで操作。たとえばウェディングなどのワンマンオペレーションによるポートレート撮影では、撮影場所によってはスピードライトを壁に密接して設置することも。ST-E10をセンダーにすることで、レシーバーのスピードライトを直接操作できない状態でも、カメラからストロボの設定が行えます。・自撮り撮影:スマートフォン操作。コスプレなどのハイレベルな自撮りにも。撮影者の正面のカメラに対して、レシーバーとなるスピードライトをサイドから発光するのも簡単です。スマートフォンでワイヤレスストロボ設定とカメラ設定ができるため、たった一人でも完成度の高いストロボを使った自撮りが楽しめます。・植物撮影:スマートフォン操作。スピードライトを手で持ちながら光を微妙にコントロールし、カメラはスマートフォンで遠隔操作。撮った写真はそのままスマートフォンで確認できます。庭の花や野花など、屋外植物もスピードライトを使ってワンランク上の撮影ができます。・逆光を使ったポートレート撮影:電波通信。たとえば夜のポートレート撮影。被写体の真後ろにストロボを配置すると被写体が障害物となりワイヤレス制御が難しい状況になりますが、電波通信を採用したスピードライトとST-E10なら、障害物や外光の影響を受けにくいため光通信では難しかった表現が可能になります。・立体的な静物撮影:ワイヤレス多灯。ST-E10をセンダーにすることで、ワイヤレス多灯撮影の真骨頂が楽しめます。複数台のスピードライトを同時に制御できるので、バウンスやデュフューザーなどの光の強さ、あて方も絶妙に使い分けが可能。雰囲気のある立体的な静物撮影が楽しめます。
適合カメラEOS R3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.5×37.8×53.6
質量(g)約48
電源カメラから給電
通信規格IEEE802.15.4、ARIB STD-T66
通信距離(m)約30
使用温度範囲(℃)0~45
使用環境湿度(%)85以下
仕様【発光量設定範囲】マニュアル:1/1-8192(1/3段ステップ) ※ハイスピードシンクロ時の最小発光量設定:1/128まで、マルチ:1/4-8192(1段ステップ) ※最小発光量は使用するストロボにより異なる、【マルチ発光設定】(発光回数)1~100回/(発光周波数)1~500Hz、【通信可能台数】センダーとレシーバーの合計が最大16台
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード