材質ナイロン
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
硬度HS95
材質ウレタン
材質ジュラコン(R)
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
材質PP
セット内容すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×1、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ16
材質ガラス
色カラフル
科目生活科・総合学習
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
材質ジュラコン(R)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50
幅(mm)15
全長(mm)145
材質(本体)アルミニウム、PU
インク色黒
ペン質量(g)9.8
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプボールペン付きタッチペン
色カラフル
セット内容紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1
材質紙、竹、ガラス
科目生活科・総合学習
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。
長さ(mm)約140
色ブラック
直径(Φmm)ペン約10
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
アズワン品番64-9713-49
材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維
ペン先径(Φmm)約5.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。
セット商品数19
セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、11/16inch Oリング
仕様スマホホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
商品重量 30g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 6.0~9.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)30
接続方式ボールジョイント方式
耐荷重(g)約500
特性耐衝撃
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
商品重量 97g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5~24.5cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色白
質量(g)97
接続方式ボールジョイント方式
耐荷重(g)約2000
特性耐衝撃
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
スチール面での掲示物に最適!
マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。
色黒
商品タイプ粘着テープ付
サイズ(mm)100×300
寸法(mm)10×20(1ピースあたり)
仕様表面磁束密度:380以上
使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。
材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
¥269
税込¥296
当日出荷
商品重量 57g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 11.5~19.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)57
接続方式ボールジョイント方式
耐荷重(g)約500
特性耐衝撃
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー。リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
用途商品重量 70g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5cm~21.0cm。ボールジョイント部直径 17mm
材質ABS樹脂使用
質量(kg)0.07
色白
直径(Φmm)ボールジョイント部:17
耐荷重(kg)2
接続方式ボールジョイント方式
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
材質PTFE
使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。
スマートノック解除機構採用で素早い収納。
折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
インク色黒・青・赤・緑
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)145.6
仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付
材質軸:再生樹脂
質量(g)14.1
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)14.0
替芯SK-0.7芯
インク油性インク
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 176
スマートバリューの油性ボールペン!
ロング芯でエコノミー。
筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
軸径(Φmm)11
長さ(mm)148
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
替芯ぺんてるBKL7I
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
スマホが立てられる!1本3役「スマタテペン」スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役実用新案登録済・意匠登録出願済
用途スタイラス/スマホスタンド付きボールペン
仕様回転繰り出し式
種別ブリスターパック
材質樹脂(ABS)/ゴム(PTA)
全長(mm)154
最大径(Φmm)11
機能タッチペン/スマホスタンド
標準質量(g)8.4
替芯LA-07
ボール径(Φmm)0.7
インク油性/黒インク
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。
約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に
適合機種4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約1100
アーム長さ(mm)約700
特性角度調節・高さ調節
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマートフォンホルダー 360°回転
モノタロウ
¥349
税込¥384
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。
セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部
材質スチール、ABS
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220
対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン
取付ねじ1/4-20UNCインチネジ
挟み幅スマホホルダー:60~70mm
耐荷重(g)660
地上高さ(mm)最高:315、最低:210
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質アルミ・スチール
質量(g)約570
アーム寸法(mm)約290~440×Φ26
適合幅(mm)スマートフォン:56~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
インク色黒
商品タイプ替芯
適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07
質量(g)2.8
適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ