21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2789 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2797 質量(kg)(取付工具)2以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2771 質量(kg)(取付工具)0.5以下 最大伸長(mm)1200
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき) トラスコ品番308-6330 質量(g)175 製品質量(g)175
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

使いたいときだけすっと伸びるコードリール付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”のびぃ~るストラップ”。
ストラップ長(mm)450 材質(ストラップ表/裏)PU合皮/ポリエステル 全長(mm)約575(松葉部含む)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8750 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)52 厚さ(mm)約19 高さ(mm)157 質量(g)79 コード長さ(m)1.20
1個
699 税込769
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)メタルスマートリール
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途- 材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト タイプストレート 機能アシストロープ、ロープ連結より戻し 取付け方法ナスカン ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む) ロックフリー式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。 厚さ(mm)10 質量(g)31 外径(Φmm)40 リング外径(Φmm)30
1個
569 税込626
当日出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8768 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)41 厚さ(mm)約19 高さ(mm)103 質量(g)47 コード長さ(m)0.55
1個
539 税込593
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10 ワイヤー
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー トラスコ品番796-2762 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

カギポケット リール付 キーケース SONIC(ソニック・文具) 動画あり
カンタン防犯対策カギを見せずに持ち歩ける!!下から開けない横あけ式×落下防止ポケットで、落下をW防止!リール紐はちょっと長めの75cm取り出しやすく、リール紐が袋に引っかからないので長持ちしやすい。カギの形を問わないフック付。スマートキーも取付け可能(収納可能内寸:W33×H87×D10mm)
材質ポリエステル 寸法(mm)63×177×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納可能)33×87×10
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)