RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)100
収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、難燃性、絶縁
こんなお得な商品も!

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応
構造一層
耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上
連続使用温度(℃)-55~125
絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮完了温度(℃)90
引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮温度90℃以上
収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%
比率2:01
特性難燃性、柔軟性、絶縁
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
低温高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
耐摩耗性に優れる
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤
色黒
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)
構造二層
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度115℃以上
収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
こんなお得な商品も!

高収縮チューブ 4:1
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率4:1
特性強絶縁性、防滴
関連資料指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.5
色黒
使用温度範囲(℃)45~110
耐電圧600V
収縮温度80℃
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮比4:1
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護
仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)
材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤
色制作可能:黒
規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3
寸法(m)単長(最小値):1.22
収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0
呼称(mm)16/4
連続使用温度(℃)’-55 ~ 125
環境対応ELV
難燃性難燃
収縮温度110℃以上
柔軟性柔軟
長さ変化率(%)’-15~1
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率75%以上
収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)5
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。
電線の色識別、結束。
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
仕様【燃焼性】非難燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率1.5:1
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤
長さ(m)1.22
色黒
仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応
構造二層
耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上
連続使用温度(℃)-55~125
絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮開始温度(℃)60
収縮完了温度(℃)110
引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上
比率3:1
特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
収縮温度115℃
関連キーワード