材質フッ素樹脂
特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤
使用温度範囲(℃)-100~260
融点(℃)327
最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
使用温度範囲(℃)-100~260
特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途ネジ継ぎ手用シール材
特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。
荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。
クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。
高い耐薬品性を有しています。
金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。
フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
色白
材質フッ素樹脂(PTFE)
特性耐薬品性、耐熱性
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。
適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)
最高使用圧力(MPa)3
最高使用温度(℃)180
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。
材質PTFE(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)-100~260
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
使用温度(℃)(安全)400
最高使用温度(℃)550
繊維径(μm)9
密度2.52
融点(℃)840
熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2
材質テフロン
内径(Φmm)6
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
こんなお得な商品も!

ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様平織り
耐熱温度(℃)550
関連キーワード