70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-DCGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形55° 逃げ角(度)7 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1箱(10個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TPGE
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)3.18 チップタイプポジティブ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNG
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNS800 形状ひし形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数2 チップ形状ひし形35° チップタイプポジティブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。 トラスコ品番361-0284 耐熱温度(℃)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-DCGD
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状ひし形
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNG
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNS800 形状ひし形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ 2NU-VNMA
用途断続切削用(強断続用) 形状菱形35° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 2NS-CNMA
材質:高速での耐欠損性に優れ、焼入れ鋼の高速断続加工に適した材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX25 形状ひし形
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-3NS-TNMA
材質:高速での耐欠損性に優れ、焼入れ鋼の高速断続加工に適した材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX25 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1箱(10個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGX
用途断続切削用(強断続用) 形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGA
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNS800 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RTGN
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX20 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)