75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。 形状丸形 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振/除振
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。 形状丸形 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振/除振
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気ばね PSB 倉敷化工 動画あり
倉敷化工空気ばね PSB
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形 接続方式丸穴 固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式めねじ・プレート 材質(プレート)アルミ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨ポール高さ:250cm程度。ストーブテント ノナT/Cに簡単連結。強力なベルクロでつなぐだけ。簡単にストーブテントノナ T/Cとタープを接続できます。36か所のグロメット&ループ。計36ヵ所(外周部分18ヵ所、両面18ヵ所)のグロメット・ループ付き。シンプルなレクタ型でさまざまな張り方のアレンジが楽しめます。T/C生地で焚き火も大丈夫。ストーブテント ノナ T/C と同じ、マウントスミカラーのT/C生地を採用。タープのそばでも焚き火が可能です。重くなりがちなT/C生地を繊維の工夫をすることで軽量化。また撥水加工を施し、T/C生地の欠点である乾きにくさやカビへの対策を行っています。
用途自由自在に形を変える。「ストーブテント ノナ T/C」に接続してキャノピーとしてはもちろん、単独でタープとしても。張り方をアレンジしてシェルターテントやパップテントのように使うこともできます。シーンに合わせて用途を変える、シンプルかつ機能美が備わったタープです。 付属品ガスケット 材質T/C生地(ポリエステル65%/コットン35%)、撥水加工 質量(kg)4.5 内容本体、収納バッグ、ガイロープΦ4mm×8本 寸法(幅W×奥行D)(cm)435×450
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

ナベヤラバー空気ばね FAEBI
エコ商品
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
159,800 税込175,780
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倉敷化工リングマウント RM
エコ商品
低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
形状丸形 材質(ゴム)天然ゴム 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途除振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
759 税込835
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


着火がとにかく簡単にできる。スウェーデンマッチ社製のマッチ付き着火剤。火器不要で着火ができるので大変便利です。燃焼継続時間8~12分。マッチとは異なり、。着火に十分な時間燃焼し続けるので、薪・チャコール・炭に簡単に着火できます。安心安全な原材料(FSC/Rainforest Alliance認証取得製品)。長期保存も可能です。(高温多湿は避けてください)。火おこしが苦手な方、さらにスピードアップしたい方。FIRE LIGHTERSが様々なお悩みを解決いたします。
材質圧縮木材繊維、植物性ワックス(FSC認証、Rainforest Alliance認定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×30×120 入数20個入り × 1箱
1個
769 税込846
当日出荷

国際安全基準ISO22702適合品 PL保険付。着火ボタンが硬くなく女性や年配の方でも着火しやすい注入式多目的ライターです。ノズルが自由に曲がり繰り返し使えるガス注入式ライター
用途アウトドアやキャンドル、ストーブ、コンロ等への点火と幅広くご利用いただけます。ガス注入式なので繰り返し使うことができます。 質量(g)64.5 保証期間購入日より2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×2.9×24.5
1個
769 税込846
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。800℃までの高温に5~8秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。 材質デアン、コットン、シリコン 耐熱性【時間】800℃:~8秒、500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。 材質セラミック
1個
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)THE HASSUIZAI 撥水剤
『Enjoy a rainy day!』。ポリエステル、ナイロン、コットン、ポリコットンなどのあらゆるテントやアウトドアウェア生地に対応するMADE IN JAPANの撥水剤です。シューズ、ザック、スノーウェアなどにも使用可能。テントやアウトドアウェアなどを永く愛用する為のメンテナンスにぴったりです。通気性を保つフッ素系。THE HASSUIZAIは、フッ素系の撥水剤を使用しています。シリコン系とは違い、フッ素系は繊維自体に浸透させ、通気性を保ちつつ撥水力を永く持続させることができます。その為、グランピング施設などの、過酷な環境にあるコットンテントなどにも採用されております。通気性を保つため、結露や蒸れなども発生しません。
成分フッ素系撥水剤樹脂、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗器使用可。すっきりコンパクトで携帯性に優れキャンプ・ピクニック・旅行や毎日のお弁当に大活躍。麦わら配合で、環境にもやさしい再利用可能なポータブルカトラリーセットです。
付属品ガスケット 材質麦わら40%、ポリプロピレン60% 質量(g)81 内容ケース、箸(長さ180mm)、スプーン(長さ160mm)、フォーク(長さ152mm) 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×21×2.6
1個
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。 材質デアン、コットン、シリコン 耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の声から誕生したスリーブケース。FIRELIGHTERS SLEEVE CASEはFIRELIGHTERSを。ご使用いただいた方々の貴重な声から誕生した製品です。アウトドアシーンでのパッケージ潰れを防ぎ、FIRELIGHTERSを。簡単にカットできる機構をプラスしました。ライターメーカーならではの金属表面加工方法で見た目もこだわった製品です。FIRELIGHTERSのカット方法。1. FIRELIGHTERSを取り出す。2. FIRELIGHTERSの箱をケースから少し引き出す。3. スティックにある切れ込み溝をケースに差し込んで折る。4. FIRELIGHTERS箱の側面で擦り着火
セット内容FIRELIGHTERS×1箱、FIRELIGHTERS SLEEVE CASE×1個 材質ステンレス 質量(g)166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×3.3×7
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途・当店のガーデンコテージの交換用部材です。・メッシュカバーのみの販売です。・製品の標準セットにも含まれている部材です。・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。 付属品ガスケット 材質高密度ポリエチレン 耐久性(年)5 耐風速(m/s)15(※強風時のご使用はお控えください。)
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。キッズサイズの耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。 材質デアン、コットン、シリコン 質量(g)111 外形寸法(cm)手首:8.5、甲幅:9.5、中指:7.5、中指先から手首まで:18.5cm 耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×1.3×26.5(※2重構造のため厚みが3mm程あります。)
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

クッション性がある素材で薪ストーブを保護。4つのファスナーで、開け閉めのしやすい仕様に変更しました。蓋の一部がマジックテープで止める構造なので、オプションパーツもまとめてバッグに収納しやすくなりました。
用途アウトドア薪ストーブ オーラ ver.2 専用キャリーバッグ 材質ポリエステル (クッション入り) 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×41×35(組立時)
1個
3,780 税込4,158
9日以内出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)LEDモスキートランタン
USBで約3時間で充電完了。防水設計なので、大雨の中でも安心。人気の電撃殺虫器付。ボタン一つで6段階の調光&調色
セット内容USBケーブル 説明書 掃除用ブラシ 質量(g)210 寸法(Φ×高さH)(mm)88 × H129 保証期間12か月
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)キャリーバッグ
用途専用のキャリーバッグです。薪ストーブには付属していますので破損の際の交換用に。
1個
2,790 税込3,069
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)マグネット式ストーブ温度計
適切な温度で薪ストーブを使う。過度な薪ストーブの過熱は破損や、煙道火災に繋がる可能性もあり、危険です。温度計を使うと適正温度がひと目でわかるので、薪をくべるタイミングやオーバーヒートの予防に役立ちます。
用途薪ストーブ、ガスストーブの他、グリルやBBQなどお料理の時にも幅広くお使い頂けます。 材質スチール、マグネット、真鍮製指針 質量(g)68 備考※ガスケット付き 表示40~475℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×1.5×6.9
1個
1,890 税込2,079
12日以内出荷

用途・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)。・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。 材質シリコン 耐熱温度(℃)300
1個
6,490 税込7,139
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)煙突リング
用途・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。 材質ステンレス(ペグダウン用リング2個付) 質量(g)30
1個
659 税込725
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)。・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。 材質シリコン 質量(g)840 耐熱温度(℃)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×31×10
1個
7,990 税込8,789
12日以内出荷

用途・ガーデンコテージの交換用部材です。・製品の標準セットにも含まれている部材ですので、汚れ・破損等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。 セット内容フレーム(ポリ塩化ビニール+PVC)、ジョイント、固定金具:ネジ
1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途・当店のガーデンコテージの交換用部材です。・透明クリアカバーのみの販売です。・製品の標準セットにも含まれている部材です。・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。 付属品ガスケット 材質TPUポリエチレンプラスチック 耐熱温度(℃)-15~30 耐久性(年)5
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷

用途・当店のパーフェクトグリルの炭底部分のロストルです。・本体には付属しておりますので、汚れた時や、変形してしまった際にお買い求めください。 材質ステンレス
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)耐切創性グローブ
用途・刃物・ガラス・のこぎりなどによる切創からあなたの手を守る、軍手型の耐切創性グローブです。・HPPE(高性能ポリエチレン)繊維を採用し、軽量ながら、吸水性・速乾性・通気性・伸縮性・摩耗性・耐薬品性にも優れ。引っ張り・太陽や風雨にも強い素材です。・キャンプ・園芸・草切り・DIY・実験・愛車のお手入れ等、ご家庭の様々な分野で。さらに大工や解体業・廃棄処理等、お仕事でもご使用いただけます。 材質HPPE(高性能ポリエチレン) 質量(g)62
1個
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)