材質鉄
トラスコ品番740-4450
寸法(mm)48.6~50.8Φ用
質量(g)70
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)160
タイプ片面用
日本緑十字社品番137601
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
標識をポールに取り付けるための金具です。
材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)180
タイプ両面用
日本緑十字社品番137602
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質スチール
仕様38.1mmΦ・片面用
質量(g)44
日本緑十字社品番137381
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質スチール
適合Φ48.6、Φ50.8兼用
トラスコ品番481-2409
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質スチールメッキ加工済み
材質アルミ
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ
仕様片面用
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
全国の市町村で採用されている規格品です
用途電柱に巻き付けて使用します。取付バンドが別途必要です
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(Φ×mm)400×1
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピーディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
適合石膏ボード9.5mm/12.5mm
材質ABS樹脂
ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバッグなどが、すきまにはさまり難く、安全でスムーズに通行できるよう配慮したユニバーサルデザイングレーチングです。公道には適しません。建築外構用としてご使用ください。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
ピッチ(mm)クロスバー:100
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
すきま(mm)5
丈夫でお出かけに最適なストラップ/メタリックな金具がアクセントのソフトな素材/結び目部分でスムーズに調節可能/端末のケースに取り付け可能なユニバーサルストラップカード付属/その他のアクセサリーの取り付け可能なゴム製ループを内蔵
材質ナイロン
色ネイビー
質量(g)55(本体)/106(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W55xH225xD37(パッケージ込)
端末スマートフォン
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。
どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。
同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)935×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)941
アズワン品番67-5670-57
特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。
ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)935×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)920
アズワン品番67-5670-56
特性抗ウイルス、軽量化、防錆
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
関連キーワード