「スモールエッグ」の検索結果
補修用レンズです
色クリア
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
コンパクトなサイズと機能的なデザインは車種を選ばずフィットします。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
適合メーター球、ポジション球
定格電圧(V)12
ガラス球形式G10
タイプシングル
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V シングル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式S25
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
取付ボルト8mm
純正交換タイプのウインカーレンズ。
色クリア
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ワインズウィンカー補修用レンズ
材質ポリカーボネート
直径(Φmm)34
高さ(mm)22
純正交換タイプのウインカーレンズ
適合フロント
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
用途バーディー50(FR50)/K50用
色オレンジ
サイズ直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合ホンダ
適合車種スーパーカブ スタンダード C50/70/90 ~N(92) 前後左右共通プレスカブ ~00まで リヤ郵政用スーパーカブ 前後左右共通
純正品番33602-046-751
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
純正品タイプのウインカーです。
付属品バルブ(12V/10W)
主な適合車種リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷