入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)0~130
仕様ユニット/1
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260
仕様電圧計なし
寸法A(mm)139
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)Φ116
寸法C(mm)130
入力電圧(V)単相200
分解能0.6V
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下(電圧)
相数単相2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)100・115
タイプ降圧・昇圧兼用
仕様屋内型
トラスコ品番764-4639
質量(kg)14.5
電流(A)30
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力100・200/100・115V
電線仕様(一次)3.5mm2×2m
保護機能安全ブレーカー30A
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
出力電圧(V)0~260
入力電圧(V)単相200
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
容量(kVA)1.0
質量(kg)5
寸法A(mm)188
寸法D(mm)122
寸法B(mm)162
出力電圧(V)0~130
最大電流(A)10
入力電圧(V)100
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)AC20~98
寸法(mm)55×44×79
質量(g)150
負荷接続コンセント
入力電源2Pプラグ
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。
15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。
2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。
パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。
トラスコ品番818-6009
寸法(mm)200×180×166
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)115/125
出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)
コンセント出力115V・125V各2個
相数単相
入力電圧100V専用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
タイプ据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5%以下
相数単相2線
塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)約7
タイプ昇降圧兼用
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200兼用
コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個
相数単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)200
出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3
出力電圧(V)100/115
タイプ降圧専用
コンセント出力100V/115V各2ヶ
定格時間(分)30
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用
出力電圧(V)100/115/200/230
出力定格容量(kVA)3
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)16000
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242
トランスオートトランス
出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品無し
質量(kg)10.05
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×342×170
絶縁階級B
容量(VA)5000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。過電流から本体を保護するヒューズ付き(予備が1個有り)。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品保護ヒューズ
質量(kg)6.64
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×302×129
絶縁階級B
容量(VA)3000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)710
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)700
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC220~240
容量(W)120
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105
使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
入力電圧AC100V・50/60Hz
出力電圧AC0~130V(目盛付)
出力電流(A)最大10A
定格容量(kW)1
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)720
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)710
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~240
容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105
使用可能国全世界対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
大容量連続定格50Aです。
200V⇒100Vへ電圧を下げる際に使用します。
用途200V降圧専用変圧器(最大5kVA)
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)200
定格容量5kVA連続
コンセント出力100V×4、115V×2
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)250
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~240
容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108
使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)225
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)105
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108
使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグB型・C型 各1個
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)710
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~240
容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105
使用可能国全世界対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続
トラスコ品番818-6010
質量(kg)約16
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
コンセント出力100V、115V各2個
相数単相
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52
コンセント個数8個
定格容量5KVA
分類絶縁型(複巻)降圧変圧機
電源コード(m)なし
奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390
二次側出力100V115A
一次側入力電圧200V
1台
¥249,800
税込¥274,780
91日以内出荷
使用中の電気量がわかるインジケータ付
電源スイッチ付
アース端子付(中継)
過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
絶縁種別(巻線)A種絶縁
種類据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100、AC200
定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)
入力電圧(V)AC200、AC100
回路方式単巻オートトランス
絶縁耐圧AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)
適合地域日本
定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イギリス・オーストラリアなど
電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。
入力電圧(V)220-200-0
出力電圧(V)110-100-0
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)8450
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)8100
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V20A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)1750
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)1700
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)550
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116
使用可能国日本
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ