366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質アクリル 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)6 寸法(mm)50×150 質量(g)60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に 材質アクリル板 取付スライド式 マグネット付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×8 表示内容使用中‐空室 アズワン品番64-8931-25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

表示内容使用中/空室 取付け方法粘着テープ 材質アクリル 厚さ(mm)8 質量(g)47 縦(mm)50 横(mm)130
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80 区分スイッチ関係 質量(g)55 取付方式マグネット
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 仕様裏面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)7 文字内容使用中-空室 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます 無地タイプなので、使用場所・用途にあわせた表示内容にできます 取付・取り外し簡単なマグネットタイプです
トラスコ品番137-2747 取付方式マグネットタイプ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

材質アクリル トラスコ品番113-4372 寸法(mm)40×130×7
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1 文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材アクリル板
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 材質ゴムマグネット
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLIDE(スライド)NEXGENクリーナー
RoHS
樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。 仕様塩素系不使用 規格米国GRAS 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(425mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

SLIDE(スライド)レジン・リムーバー
RoHS
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。 仕様塩素系不使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(425mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に 材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー 幅(mm)400~600 シルバー 高さ(mm)10 タイプワイド 奥行(mm)170 耐荷重(kg)3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

指先で簡単に表示変更できるスライド式です。
トラスコ品番184-6324 厚さ(mm)6 取付裏面両面テープ付き 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容[使用中]⇔[空室]
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドシャワーハンガー
スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
用途浴室用のシャワー掛け具として 対応寸法(mm)スライドバー:25・30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1313
RoHS
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用 種類リニア形 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)26.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90 スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
1個
26,182 税込28,800
翌々日出荷

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
1セット(10枚)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:12 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:129・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:29 六角(mm)寸法A:11.7 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:108・6角穴スリーブ(GXA型)F:95・6角穴スリーブ(GXA型)l:29 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:20・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:12
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)。未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:415 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)300 使用キャスターサイドキャスター:ゴム車、Φ100、自在車輪センターキャスター:ウレタン車、Φ100、自在車輪、固定変換機能ストッパー付車輪 床面高さ(mm)250 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1290 荷台寸法(奥行)(mm)1290
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。 材質植物由来プラスチック
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)35 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.5~0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法M(mm)M5 寸法H1(mm)29.5 H(mm)35 適合シャフト径(Φmm)h11:8 保持トルク(N・m)0.4 スライド荷重(N)90
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:25 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:705 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:95 スプライン寸法(mm)21×25×5.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:100・スプラインスリーブ(SPO型)F1:50・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:44・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:27
1個
24,786 税込27,265
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43 六角(mm)寸法A:25.6 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:43 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:44・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:25
1個
22,363 税込24,599
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19 六角(mm)寸法A:7.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:13
1個
5,567 税込6,124
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5 六角(mm)寸法A:13.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:120 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:23
1個
8,142 税込8,956
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:30 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:256・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:56 六角(mm)寸法A:31.6 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:56 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:54・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:30
1個
26,847 税込29,532
5日以内出荷