46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受けレールセット用部材。棚受けレールにベースを取り付け、各用途に応じたオプション部材を設置。・棚受けレールの取り付け間隔に合わせてジャストフィット。・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取り付け取り外し簡単です。・スライド調整&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調整可能。・棚受けレール2本に対し1個取り付け。
材質アルミ ホワイト 耐荷重(kg)25/個
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業スライド式台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合メタルラックパソコンデスクMRP-615・914 材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)45 耐荷重(kg)1個当たり/8 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

取付けが簡単で、しかも効率的で機能的な収納空間作りを実現する、収納金具シリーズです。バスケットは、少しでも多くのものが収納できるように、深さ方向の傾斜角度を最小限に抑えた設計になってます。
用途衣装ダンス、キッチン等さまざまな用途にご利用ください。
1本ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。 ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板 耐荷重(kg)40 寸法B(mm)135 寸法C(mm)14 寸法D(mm)12 寸法E(mm)31 寸法I(mm)10.5 付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)45 耐荷重(kg)1個当たり/8 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフット
エコ商品
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。 棚一段分(スライド棚板と受け)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板 ネオグレー 付属品中棚受2本 質量(kg)18.4 間口W×奥行D(mm)1800×571
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。 棚一段分(棚板と棚受け)のセット品です。
用途ボルトレス棚M1.5型用追加スライド棚板 グレー 付属品中棚受2本
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。 調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg)15 ポール径(Φmm)25 奥行き(cm)46
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量スライドラック用スライド棚板です。
仕様サカエMSR型用 付属品棚受け×2 材質スチール グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下をスッキリ収納。奥のものが取り出しやすいスライド式。
材質ストッカー:受け棚:ポリプロピレン 支柱:ポリスチレン キャップ:熱可塑性エラストマー 高さ(mm)450 質量(g)1080 奥行(mm)400 間口(mm)255
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

IT1200-1100 スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドピン棚受
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)10 棚受け金具その他棚受
1パック
5,798 税込6,378
4日以内出荷

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板 耐荷重(kg)(2本使用時)40 セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚 直径(mm)20 寸法A(mm)9.5 下穴深さ(mm)14.5 取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付 材質プラスチック 仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
1セット(100個)
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質スチール ホワイト 角度調整範囲水平・15°(2段階)
1枚ほか
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。
付属品ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2 材質スチール+エポキシ粉体塗装 奥行(mm)70(下段棚) 使用工具プラスドライバー/手袋 有効内寸(mm)35~70(挟み込み) 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。VESA75×75、100×100mmに対応しています。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。
付属品ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質スチール ブラック 質量(g)約510 奥行(mm)【下棚】70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70~95×235 有効挟み幅(mm)35~70 総耐荷重(kg)3
1台(1台)
4,580 税込5,038
3日以内出荷

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03) セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚 材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC 質量(kg)約25 サイズ(mm)900×450×1800 アズワン品番4-5073-01
1セット
104,000 税込114,400
当日出荷

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品 付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)レッド 特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。 ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。 棚板はメスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュ棚と、フラットメッシュ棚の2種類を組み合わせています。 水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm)1600 幅(mm)758 奥行(mm)460 材質天板・カーテン/PVC、フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受/ステンレスSUS304
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)無停電電源装置
<セットで使用するオムロン製UPSとの接続検証>。オムロン製UPSとの接続検証を実施し、以下の組み合わせにおいて問題なく動作することを確認しておりますので、安心してご使用いただくことが可能です。接続検証済みオムロン製UPSとセットでご使用いただくことで、オムロンにて3年保証を行います。セットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、保証対象外です。上記の表にてセットとなる組み合わせをご確認いただき、必ずオムロン製UPSとセットでご使用ください。<19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具を同梱>。国内外の様々なラックメーカの19インチラック(JIS/EIAラック)に取り付けができるよう、様々なタイプの取付用金具を同梱(※)しており、Basic PDUのラックへの取付方法の確認および取付用金具の選定や手配を行う必要がありません。※オムロンホームページ上に、同梱された取付金具を使用した取付方法を掲載予定です。ラック内環境などの影響により取り付けられないケースもある為、すべての19インチラック(JIS/EIAラック)への取り付けを保証するものではありません。<無償保証期間延長/オンサイト保守サービスの内容がBasic PDUでも適用>。セットでご使用いただくオムロン製UPSにて、無償保証期間延長/オンサイト保守サービスをご購入いただいたお客様は、各サービス申込時に、ご購入いただいたBasic PDUの製品番号をオムロン製UPSとあわせてご記載ください。ご購入いただいたサービスと同一のサービスをBasic PDUにもご提供いたします。対象のUPSは、前頁に記載の接続検証済みオムロン製UPSのみが対象です。対象となるオムロン製UPSとのセットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、サービスをお受けいただくことは出来ません。<ご愛用者登録をいただいたお客様には「交換品先出しサービス」を提供>。オムロン製UPSとあわせてご愛用者登録いただきますと、保証期間内に故障した場合、お申込みいただいた翌営業日に交換品をお送りする、交換品先出しサービスをお受けいただけます。<スライド式取付金具を同梱>。アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)
用途19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載されたオムロン製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。 付属品取扱説明書×1、補足説明書×1、製品番号ラベル×4、19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具(ケージナットM5・ナベ小ネジM5-12mm・タッピングネジM5-12mm・トラス小ネジM4-12mm・ナベ小ネジM5-35mm・ローレットナット) ケーブル長(m)電源ケーブル:約3 定格入力電圧(V)125 相数単相2線(アース付) 保証期間3年 ※但しオムロン製UPSと接続してセットで使用すること 安全規格電安法 取得規格電源ケーブル:電安法 定格出力電圧(V)125 使用期間(年)設計上標準:7(周囲温度 -5℃~40℃)
1個
24,880 税込27,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 トラスコ品番539-2896 セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本 質量(g)70 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
2,198 税込2,418
欠品中

キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。
用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。 奥行(mm)680 高さ(mm)950 仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター 材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装 (天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバー グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)BasicPDU 100V/30A/0U/24口
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種BN300RA 質量(kg)約3.4 取付ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V)125 定格出力電流(A)15×2系統 入力プラグNEMA L5-30P 定格入力電流(A)30 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格電安法 定格出力電圧(V)125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず) 設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷