スライド式のチャックが付いたビニールタイプの薬袋です。外側には便利なポケットが付いています。Wポケットになっているので、お薬や薬状入れ・処方用など様々な用途でご使用頂けます。
種類天チャック院内薬袋
材質ポリ塩化ビニール
仕様ポケット付
色透明
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途衣類などの保管に。
厚さ(mm)0.065
色透明
適合サイズ衣類
底マチ付で開閉しやすいスライダー式のフリーザーバッグです。
日付や内容物を書き込めるメモペースもあるので、整理・収納しやすく大変便利です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐冷温度(℃)-30
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
色乳白
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
液体もお任せ、ダブルジッパー付きフリーザーバッグ兼用、保存袋
カレーやミートソースなど液状商品の冷凍保存にももってこい!
二重チャックが空気の侵入を防ぎ、乾燥や冷凍やけから食品を守る
冷蔵ストックはもちろん冷凍保存にも、これ一枚で食品を新鮮保存
丈夫な素材なので食品保存も安心安全
バッグに日付、内容物を記入できる
電子レンジで解凍OK
※電子レンジの解凍には必ずバッグの口を少し開けて解凍してください
「60枚入り 2重ジッパー」タイプと、「45枚入り スライドジッパー」タイプの2種類展開
厚さ(mm)0.07
材質(袋・チャック)LDPE、(ジッパー)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
スライド式の2つ折れのフタで高さを抑えれます。袋止め付き。コロ付き。45Lサイズ
材質・本体、フタ/ポリプロピレン・バネ/スチール
高さ(mm)602
質量(g)1850
縦(mm)416
横(mm)268
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など
材質LDPE
厚さ(mm)0.04
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
見出し枠なし
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐冷温度(℃)-30
開け閉めが簡単なスライドジッパー付き。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
とめる、はずすが簡単ワンタッチ!カラータイプ綴じ具
色クリア/ブルー/ピンク各2/グリーン1
本体質量(g)2.2
材質(カバー)PC
材質(スライダー)ステンレス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×27(スライダー伸長時)×12.5
1袋(7個)
¥449
税込¥494
当日出荷
存在感抜群のハロウィンイラストが描かれたスライダーポーチ。
表面が透明なため、中身が見えます。
アフターユースとして小物入れなどにお使いいただけます。
材質PET#12/DL/LLDPE#100
寸法(mm)200×70×H140
1枚(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質PET#12/DL/LLDPE#100
1枚(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質PET#12/DL/LLDPE#100
1枚(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
存在感抜群のハロウィンイラストが描かれたスライダーポーチ。
表面が透明なため、中身が見えます。
アフターユースとして小物入れなどにお使いいただけます。
材質PET#12/DL/LLDPE#100
寸法(mm)200×70×H140
1枚(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
リユースしたくなるようなおしゃれな風合いのスライダー付き底マチ袋。
ディスプレイしやすい自立タイプのギフト袋です。
焼き菓子が約5個入ります。
材質PET#12/DL/LLDPE#100
寸法(mm)A145×B225×C80×D170
1枚(5枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
便利なポリエチレン製チャック付き袋
用途小物の整理整頓に
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スライドガラスを三枚収容
遠心チューブとしても使用可能
仕様●容量:30mL●自立●材質:PP/PE●包装:500本(50本×10袋)/箱
アズワン品番67-5251-15
1箱(10袋×50本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス
全長(mm)90
キッチン棚やテーブルの下にネジでしっかり固定。レジ袋や市販の取っ手付きゴミ袋を引っ掛けて使用する簡易ゴミ袋ハンガー。
間口がスライド式で出し入れができて、蓋を開閉するスペースを気にせず設置できます。複数使いでゴミの分別にも。
仕様取り付け可能なテーブル・棚板 天板が木製・積層合板製で、厚さが約1.5cm以上あり、天板裏の約W13.5×D30.5cm以内に干渉する、幕板・柱・脚がないテーブル・棚板。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約470
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
適合サイズ20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西) 30L・45Lの取っ手付きゴミ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×30.5~52.5×4.5
内寸(cm)ハンガーフレーム開口時:約W12.5×D21、ハンガー部:約W9.5×D24×H3
軽くて柔軟な素材を使用しているので衣類の詰め込みがスムーズで、服の重みにもしっかりと対応でき、繰り返し利用できます。120Lの大きめサイズで、多量の衣類や布製品をを一度に収納でき、持ち手付きで効率的な回収作業が可能です。
用途★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリー・マルチトレッドワゴンにセットしてご使用いただけます。クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、。飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、。スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。また、最近ではアパレルブランドでの古着回収・衣類のリサイクルなど、サスティナブルな取り組みをされている店舗様での回収サービス用の袋としても人気です。
容量(L)120
幅(cm)40
高さ(cm)85
奥行き(cm)40
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネ
仕様●併用可能製品:グループ D HDSCS ハウジングです●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6264
アズワン品番65-7678-42
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
。TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。3 ポジションで 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、コンタクトサイズは 1.5K です。オス端子用ハウジング 黒色 電線対電線コネクタシステム 中心線ピッチは 4 mm です ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6266
アズワン品番65-7700-83
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。4 ポジション及び 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズ: 6.3 / 4.8K 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6268
アズワン品番65-7547-85
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 B 」で、キーイングの色はグレーです。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6262
アズワン品番65-7669-96
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番335-3931
形状2段
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)290
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチ。アルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回
仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937
アズワン品番65-7823-90
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番813-4592
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)560
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)445
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
丈夫で撥水性能の高いナイロンを使用しています。傷みやすい部分には補強がついており長持ちします。ビスや細かいものを取り出しやすい内側構造になっています。ベルト通し部に工夫がされており、動かして使用、固定して使用の両方に対応できます。ノンスライドベルト通し・可動式ベルト通し・手に優しいポケット・丈夫なバックステッチ・奥行ゆったりポケット・ズボンに優しいシームレス、これらの卓越した機能が選ばれる理由です。
用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質表面生地:ナイロン、Dカン:スチール
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)215×140×150
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
丈夫で撥水性能の高いナイロンを使用しています。傷みやすい部分には補強がついており長持ちします。ビスや細かいものを取り出しやすい内側構造になっています。ベルト通し部に工夫がされており、動かして使用、固定して使用の両方に対応できます。ノンスライドベルト通し・可動式ベルト通し・手に優しいポケット・丈夫なバックステッチ・奥行ゆったりポケット・ズボンに優しいシームレス、これらの卓越した機能が選ばれる理由です。
用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質表面生地:ナイロン、Dカン:スチール
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)250×170×180
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ