「スライドちょうばん インセット」の検索結果
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番
アズワン品番64-7748-33
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)(カップ)10
カップ径(Φmm)26
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番EA951CZ-263B
材質鉄(ニッケルメッキ)
アズワン品番64-7966-16
カップ径(Φmm)26
開き角度(度)95
取付ねじサイズΦ3.5
入数2個
1セット(2個)
¥590
税込¥649
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番EA951CZ-403
材質鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)40
開き角度(度)95
取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)
入数2個
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
開き角度(度)105°|85°
最小扉厚(mm)14
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)(カップ)10
カップ径(Φmm)26
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番
アズワン品番64-7748-27
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番EA951CZ-353
材質鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)100
取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数2個
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番
カップ径(Φmm)35
材質鉄
汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
用途システムキッチン、洗面ユニット等に
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
カップ径(Φmm)26
開き角度(度)95
仕様キャッチ付
用途システムキッチンや収納扉などに
仕様キャッチ付き
材質(カップ・フレーム)スチール
ねじ皿タッピング3.5×16(付属)
呼び寸法(mm)26
開き角度(度)95
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
種類関連部品
スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに
材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ
寸法(mm)35
開き角度(度)105
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)140~170
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
その他キャッチ付
材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ
サイズ(mm)35
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105開き
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)66
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)35
付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘティヒ(hettich)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
その他キャッチ付
材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)110
付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに。扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます
材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
1
2
次へ