38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)138 種類板金用スライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm) シルバー 質量(g)150 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
889 税込978
4日以内出荷

HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)69.1 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)80.8 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)94 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
4日以内出荷

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035353300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)59 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ARN-SZ エルロン専用 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)エルロン専用 マウンティングプレート
エコ商品
材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
欠品中

ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035351300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
エコ商品
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじ
エコ商品
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22 税込24
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)710 種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)160° RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)36 かぶせ量分類(mm)21~25 最小扉厚(mm)18
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18 材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) 質量(g)150 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)板金扉用スペーサー
エコ商品
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)14 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)エルロン専用ディスタンスプレート
エコ商品
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM) 適合ARN-SZ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ) グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様キャッチ付 質量(g)93 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ニッサンハロー吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)
エコ商品
内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
奥行(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
付属品大型ゴミ収納器付 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)550
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)収納扉用スライドレール
エコ商品
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)
エコ商品
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

212-9092 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番
エコ商品
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16 材質亜鉛合金 質量(g)150 長さL(mm)45 幅W(mm)35 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)