商品豆知識
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用(切削面)
質量(g)350
締付トルク(N・m)15
保持力(N)約1000
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用・M8、M12、M16用
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様黒皮用
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9626
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)143
幅(mm)36
質量(kg)0.65
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
口金高さ(mm)9
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、薄いワークのクランプに。
材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)
2018年トラスコ掲載ページ1 1094
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、厚いワークのクランプに。
2018年トラスコ掲載ページ1 1094
材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、厚いワークのクランプに。
材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)
2018年トラスコ掲載ページ1 1094
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、薄いワークのクランプに。
材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)
2018年トラスコ掲載ページ1 1094
トラスコ品番837-9627
1セット
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
用途狭い箇所でのクランプに。
セット内容単品
グリーン購入法適合
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
一時的にチューブの流れを遮断しバッグ内の尿の逆流を防ぎます。
使用後は必ずクランプを開放し、尿の流れを確認して下さい。
仕様●未滅菌
アズワン品番67-7081-46
1箱(50個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
先端が割れて広がりウィッグをしっかり固定。高さを任意に調節が可能。
仕様固定台からの高さ:240~370mm
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9622
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)103
幅(mm)36
質量(kg)0.48
高さ(mm)22
適合ボルト径M14
口金高さ(mm)9
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
トラスコ品番837-9631
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
トラスコ品番837-9632
1セット
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
トラスコ品番837-9623
1セット
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
スライド式で作業性抜群。
用途接着作業・材料固定などに。
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)約150
アゴの深さ(mm)約65
セット内容保護キャップ付
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
用途タフトロをブラケットに固定する部品で、固定位置の調整も可能。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.71
方式布設:張力、非張力
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
用途固定位置の調整ができる固定用部品(屋内のクレーン横向用など)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)0.7
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
交換用スライドアームです。
トラスコ品番258-0300
アズワン品番65-1940-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、チーズ、キャップ
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS
C5.5
精度(mm)繰返し位置決め:±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS
C5.5
精度(mm)繰返し位置決め:±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドアームとハンドルセットです。
トラスコ品番258-0301
アズワン品番65-1940-16
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ