●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの
良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正
確な寸法測定(比較測定)ができます。
●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での
同一部品の大量検査に適しています。
●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ
レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い
範囲で多目的に活用できます。
●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ
る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ
い。
●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取
り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。
●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること
で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9
質量(g)380
アーム長さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。. RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。. 特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード