429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
長さ(mm)500 長さ公差(mm)+10.0/0 幅公差(mm)+2.0/0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)6 寸法(mm)50×150 質量(g)60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ(mm)500 長さ公差(mm)+10.0/0 幅公差(mm)+0.2/0 肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷


ハヤシウェアプレート
エコ商品
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スライドプレート
部品名称スライドプレート 関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 図解NoBSM-1270SLT ブーム取付台部品_No.18、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.8、BSM-1070SLT ブーム取付台部品_No.18、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.8、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.8、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.8、BSM-1670SLT ブーム取付台部品_No.18、BSM-1670SLT(18) ブーム取付台部品_No.18、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.18、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.8、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.8、BSM-1070SLT(18) ブーム取付台部品_No.18、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スライドプレート
部品名称スライドプレート 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.78MB) 図解NoMW150-011L 部品_No.84、MW150-010K 部品_No.81、MW150-015L 部品_No.88、MW150-020 部品_No.92、MW150-010 部品_No.81、MW150-011 部品_No.84、MW150-020L 部品_No.91
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

備考7~12フクム 部品名称スライドプレートクミタテ 関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 図解NoBSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.6、BSM-1270SLT ブーム取付台部品_No.16、BSM-1070SLT ブーム取付台部品_No.16、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.6、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.16、BSM-1070SLT(18) ブーム取付台部品_No.16、BSM-1670SLT(18) ブーム取付台部品_No.16、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.6、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.6、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.6、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.6、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.6、BSM-1670SLT ブーム取付台部品_No.16
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

備考7~12Aフクム ※2013年6月~ 部品名称スライドプレートクミタテ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) ブーム取付台部品_No.23、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.スライドプレートクミタテ、BSM-1670SLT ブーム取付台部品_No.23、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.スライドプレートクミタテ、BSM-1070SLT ブーム取付台部品_No.23、BSM-1670SLT(18) ブーム取付台部品_No.23、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.23、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.スライドプレートクミタテ、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.スライドプレートクミタテ、BSM-1270SLT ブーム取付台部品_No.23、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.スライドプレートクミタテ、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.スライドプレートクミタテ
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷









1枚
289 税込318
当日出荷

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500 材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)69.1 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
3日以内出荷

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)70 幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

指先で簡単に表示変更できるスライド式です。
トラスコ品番184-6324 厚さ(mm)6 取付裏面両面テープ付き 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容[使用中]⇔[空室]
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)