317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。
材質ステンレス 質量(kg)7.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×44~54×9
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷


各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライドベース(ノブセット付)
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。 アルミレールを固定する為のパーツです。 アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質ステンレス/樹脂 ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.6
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷


1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号180M
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19194。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
799 税込879
9日以内出荷

保管庫 L6(エルロク)用スライドベースです。 アジャスター調整をした際にもベースとフロアとの間に隙間ができない二重構造になっています。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
材質鋼板、焼付塗装 シルバー アジャスター調整範囲(mm)0~25
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トーグ安全工業注水型スライドベース
ベース部分をスライドすれば、安定感がさらにアップします。 Φ19~25mmのパイプを使用することができます。
タンク容量(L)12 材質PE・PP 寸法(幅W×高さH)(mm)330×180(ベース展開時:幅500)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トーグ安全工業注水型スライドベース
ベース部分をスライドすれば、安定感がさらにアップします。 Φ19~25mmのパイプをパイプを使用することができます。 ご要望に応じて、社名・店名入れ等うけたまわります。
材質PE、PP クリーム 寸法(幅W×高さH)(mm)330×180(ベース展開時:幅500) タンク容量(L)12
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使いやすくなっています。 店舗用・住宅用シートの壁際施工に便利です。 サウスポーは、左利きの方はもちろん、狭い箇所の施工時に左・右進行で使い分けることで効率アップになります。 サウスポーは替刃63-1568OLFAレフティ用LBL-10Kをお使いください。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 仕様両トラベル 材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース・スライドベース)ステンレス 質量(kg)33.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×(44~54)+18×80~85
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス 質量(kg)20.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×44+18×80~85
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス 質量(kg)26.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×44+18×80~85
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース・スライドベース)ステンレス 質量(kg)28.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×(44~54)+18×80~85
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

種類レール単品 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷




【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)