360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Richard-Allan Scientificスライドホルダー
76×26mmスライドを保存するための丈夫な厚紙のホルダー
種別30枚用 容量30枚用 アズワン品番62-2689-50 入数30枚用
1パック
6,998 税込7,698
8日以内出荷

清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める
寸法(幅W×高さH)(mm)315×210 サイズA4
1枚
419 税込461
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
材質再生PET・ゴム磁石 質量(g)96.6 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20) 用紙寸法(mm)297×210
1セット(5枚)
3,440 税込3,784
8日以内出荷

フィルムデジタイズアダプター ES-2のアクセサリーで、スライドを入れて使用します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×155×3.8(開口部は36×24相当です。) 対応機種フィルムデジタイズアダプター ES-2
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×250 TKG品番9-0620-0201 TKG品番(2017)6-0555-0201
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11 収納枚数約40枚 収納枚数(枚)約40
1冊ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明PETを使用したレールクリヤーホルダー。透明度が高いので、プレゼン用資料に最適。印刷インクによるカールがおきないのでカタログやパンフレットをとじるのにも適しています。
サイズA4-S 寸法(mm)307×220 背幅(mm)7 収納枚数(枚)約20
1パック(10冊)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。 スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。 両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。 スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。 タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型) 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 グリーン購入法適合
1組(10冊)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。
サイズA4 材質ポリアセタール 収納枚数20 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)13
1本ほか
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×400 TKG品番9-0620-0203 TKG品番(2017)6-0555-0203
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


1枚
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質ABS、マグネット、ステンレス、スチールクロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:80×220~340 ベース寸法(mm)48×48
1個
699 税込769
当日出荷

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×350 TKG品番9-0620-0202 TKG品番(2017)6-0555-0202
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

斜面タイプなので見やすい形状ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
1個
17,820 税込19,602
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
材質表紙/R-PET、レール/PS レール/白 エコマーク認定認定 厚さ(μm)PETシート/180 紙質再生材配合率/表紙:R-PET80% 収納枚数(枚)約20 エコマーク認定番号17 112 137
1冊ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。
用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。 適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内 適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス 材質本体:ABS樹脂 適合ベルト厚(mm)4以内
1個
719 税込791
当日出荷

大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。 お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。 クリアー(高透明) グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。 トラスコ品番667-1842 材質鉄・真鍮・アルミニウム 全長(mm)138 最高使用圧力(MPa)2.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 カップリング高圧用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ボタンの操作に干渉しづらい構造。 カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。
付属品プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書 寸法(mm)135×200×200 質量(g)約346 対象【固定対象】Φ6mmポール 関連資料(0.59MB) 適合寸法(mm)スマートフォン/横幅:約60~90、 厚さ:約15以内
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
1個
7,198 税込7,918
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2軸のアリ式ステージにクレンメル、スライドレンズホルダー、虹彩絞りを取り付けた芯出しホルダーです。
1個
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●℃:200℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-200 アズワン品番65-8673-34
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

仕様●℃:300℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-300 アズワン品番65-8673-35
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

仕様●℃:360℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-360 アズワン品番65-8673-36
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

DH50-J4S ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用 ダイス径寸法(Φmm)50 質量(g)2788
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


仕様●℃:100℃●※ホルダー用温度計●※黄線入●※テルモホルダーは温度計を任意の長さに調整できます。●コード番号:049-100 アズワン品番65-8673-33
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

仕様●TS摺部:15●※温度計附属致しません。●材質:PTFE●※Φ6mmのガラス管を使用してキャピラリーにも使用できます。●コード番号:048-1525 アズワン品番65-8673-29
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷



キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー スライド式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 上下微調整幅は45mm クランプ使用有効範囲は20mm~95mm 耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
材質アルミ 質量(g)780 クランプ範囲(mm)有効/20~95 耐荷重(kg)2 奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120 微調整範囲(mm)上下幅/45 取付ねじサイズW5/8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷