引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形
定格荷重(N)441(左右ペア)
段数3
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
クリアランス(mm)12.7
セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。
エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。
レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。
ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等
材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)
表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
定格荷重(N)540/ペア
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。
材質鋼
高さ(mm)51.9
仕上(レール)光沢クロメート処理
耐荷重(N/ペア)540
推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)45.6
取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
レールタイプ左右共通
厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)37.2
取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容左右各1本
高さ(mm)45.5
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント)
材質鋼
高さ(mm)28.5
幅W(mm)35
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼
仕上レール本体:ユニクロ
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)
耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適
仕様脱着タイプ
種類スライド
取付方式横付、ネジ止め
段数3段
材質(レール)スチール
取付ビス付属なし
取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
材質鋼
色ブラック
高さ(mm)45.5
幅W(mm)12.5
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
スライドレール3670のブラック仕様です。
3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【仕様】
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。
色ブラック
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
高さ(mm)53
材質鋼
幅W(mm)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)54
取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
材質鋼(光沢クロメート処理)
関連資料寸法図(0.42MB)
スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)
材質鋼
色ゴールド
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
高さ(mm)45.5
材質鋼
色ゴールド
幅W(mm)12.5
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)45.2
幅W(mm)12.7
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上レール:粉体塗装白
材質スチール製ローラー、プラスチックストッパー
セット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)/POM
推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
関連資料寸法図(0.39MB)
引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。
用途引き出しの作成に
付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)
材質鋼
タイプソフトクロージング
耐荷重N(kgf)ペア:20
耐荷重(N)ペア:196
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色
材質プラスチック
3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。
3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)12.7
高さ(mm)45.6
タイプインナー引抜けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
セット内容左右各1本
材質スチール
色白
仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール
静止耐荷重(kg)20
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのソフトクローズユニットです。キャビネット、クラッディング、ディスプレイの壁など、オブジェクトを水平にスライドさせる場合
用途大型物の稼働など。
耐荷重(kg)360
長さ(mm)184.9
取付ネジ止め
仕上黒
材質プラスチック
種類リニア
1個
¥32,980
税込¥36,278
23日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が302mmから602mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)12.7
高さ(mm)54
タイプインナー引抜けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。
耐荷重(kg)75
取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め
仕上レール:粉体塗装白
材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック
セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付
段数3
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し
耐荷重(kg)40/ペア
取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm
調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ソフトクローズ(4D 調整)
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール
取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板
調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア
仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。
床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。
自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下
適合扉質量(kg)0.1以下
タイプフロアヒンジ
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10
内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145
耐荷重(kg)70以下
取付スナップインブラケット固定
調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部
仕様ソフトクローズ (4D調整)
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
キッチンに最適なスライド式バスケットです。
用途キッチン
高さ内寸(mm)615以上
内寸奥行(mm)480以上
内寸幅(mm)キャビネット幅-40
取付底板にネジ止め、フロントレールとフロントブラケットは引き出した吊りフレームにクリップ固定
調整機能3段引
仕上粉体塗装メタリック色
材質スチール
セット内容スライドフレーム 1 個レール、ソフトクローズ付 1 セットフロントブラケット 1 セット取付説明書 1 部
仕様ソフトクローズ付き
チップマチックソフトクローズシステム用のシンクロバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
取付カット寸法:キャビネット内寸幅 - 216mm、取付は工具不要
関連キーワード
1
2
次へ