77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に! 適合材一般木材、特殊合板
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くろプラス(スライド用) SK11 動画あり
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金匠スライド丸ノコ用チップソー
用途スライド丸ノコ用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用 適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D) 刃先厚(mm)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用 穴径(Φmm)20 タイプレーザー消音 主な用途木工用
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スライド丸鋸木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数80P シルバー 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)216 刃厚(mm)2.2 適合材木工用 最高回転速度(min-1)5,000
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

用途スライド丸鋸木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数72P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)2 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
2,788 税込3,067
翌々日出荷

チップソージャパン15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用
エコ商品
外径(Φmm)380 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 刃数(p)120 トラスコ品番852-3900 適合材集成材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用。スライド・止切用。用途詳細。木質系建材。◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント版。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。その他。○(良好)・・・塩ビ板、アクリル板。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板 内径(Φmm)25.4 適合材特に木材、コンパネ、合板、石膏ボード 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り 表面処理フッ素コーティング
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施しておあるので抜群の切味と切口を実現しました。
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断 穴径(Φmm)20 適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。仕上り重視の高品質超硬チップ採用。木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断 穴径(Φmm)20 適合材木材、集成材、合板
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

高次元コシ入れとブレない台金で、超軽快。美しい仕上がり。 超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。 高次元制振・N-スリット採用。 摩擦係数の低いパールフッ素コーティング仕様。
適合切断材一般木材・内装木材・集成材・化粧合板
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1) 適合ターンテーブル回転範囲:左右45° 定格電圧(V)AC100 構造絶縁:二重絶縁 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時) 定格電流(A)13 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約12 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190 ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P 定格時間30分 配線長2.0mm2×2C×約2m 高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。 傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45 切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断 関連資料(1.2MB)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)13.2 消費電力(W)1500 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(90°時)65 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大300(90°)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷