棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)
規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)
シリーズRSWF2
寸法Wo(mm)482
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)
寸法Ho(mm)88.1
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)15
ポール径(Φmm)25
奥行き(cm)46
フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。
用途出納作業のスペースを削減。工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適。
材質スチール
全幅(mm)2710
表面処理水溶性塗料電着塗装
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に!
スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。
ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。
収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。
2Uのスペースに収納する事ができます。
材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2
塗装色ペールホワイト
質量(kg)6
規格EIA
外形寸法D(mm)348
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)88
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×450
耐荷重(kg)上段=3、下段=4
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33
スライド長さ(mm)850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール
仕上粉体塗装
均等耐荷重(kg)200
材質(扉)スチール
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ連結型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。
耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード
質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。
使用場所シンク下
仕様2段
材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)296×450×380/405/430
耐荷重(kg)上段:3・下段5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg。ケーブル管理:ケーブルマネジメントを搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウント型ではない周辺機器やハードウエアを収納。標準4ポストラック/キャビネットに設置
色ブラック
耐荷重(kg)22.7
取付奥行(mm)704~802
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)497.4
奥行(mm)777
高さ(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20
総耐荷重(kg)15kg
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。6つの収納スペースがあるので収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに扉収納の中は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇転倒防止ひも付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×43(取手含む)×182
オプションパーツでスライドパンツラックのセットです。
奥行(mm)460
RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。
有効内寸(mm)上棚:425×230、天板:480×380、スライド棚:420×400
耐荷重(kg)約30
天板耐荷重(kg)20
棚板耐荷重(kg)上段:5、スライド:5、下段:15
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、炊飯器など蒸気の出る家電に最適なスライド収納。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できるワゴン収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上部の扉収納は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇転倒防止ひも付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×43(取手含む)×182
さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電もストック品もまとめて収納できるキッチンカウンター。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉など豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
キャスター付きで移動も楽々です。
仕様背面化粧あり・可動棚小:1枚、可動棚大:1枚・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
コード長さ(cm)180
組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×80
入数1
お好みの幅に伸縮可能なラック。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ120タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にぴったりサイズ。
リビングで収納する事になっても邪魔にならないシンプル・コンパクトデザインです。
小さいながらも、スライドテーブルの2つついた家電収納に特化したタイプ。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあり
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 可愛い食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×124
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板
キャスター数1個
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。
幅(mm)480
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500
6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。
スライドタイプなので、文庫本や漫画の収納に最適。
スライドボックスの奥も収納で活躍。
用途収納庫 スライド式 本棚 棚 薄型 大容量 可動式 マンガ 漫画 マンガ本 cd dvd コミック 収納 可動棚 付き マルチ収納 ブック 本収納
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×90
材質(本体)プリント紙化粧合板
棚板数(枚)可動棚:2
組立時間お客様組立(30分)(大人2人)
バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのキッチンカウンター。
コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。
スライド棚のついたスペースは2口コンセント付で、炊飯器やポットなど調理家電の収納に最適。
深めの引出はペットボトルの収納も可能です。
ガラス扉収納の中は、可動棚で収納物に合わせて高さを自由に変えられます。
丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。
キッチンボード キッチンラック レンジ棚 レンジラック キッチンストッカー レンジボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.5×42.5×90.5
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)[ガラス]型ガラス
付属品可動棚:4枚
組立時間45分(目安)(大人2人/お客様組立)
色ブルー(BL)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スライド収納部を2つ備えたダブルスライド本棚のハイタイプ。
奥行33cmの薄型設計ながら、DVDやCD、漫画や文庫本などを綺麗に大量収納できます。
たくさんの本などを省スペースで効率よく収納したい方には、スライド本棚がおすすめ。
奥行33cmとスリムでありながら、スライド棚がある分、たっぷりの収納量。
DVDラック、CDラック、コミックラックとしても活躍します。
コミックラック 文庫本ラック cd収納 dvd収納 ブックラック 本収納 スライド書棚 ダブルスライド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70.0×33.0×179.5
材質[本体]プリント化粧繊維板
付属品可動棚:8枚
組立時間60分(目安)(大人2人/お客様組立)
棚板耐荷重(kg)3
シンプルなSIMシリーズのレンジ台。
キッチン家電も食器も一気に収納。
上部ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途キッチン 収納棚 食器棚 キッチンボード カップボード キャビネット ラック キッチンラック レンジボード 食器の収納 食器ラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×160
材質[本体]プリント紙化粧合板、[オープン部]合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)、[スライド部]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm
色ホワイト
組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。
家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×161
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ120扉タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にぴったりサイズ。
リビングで収納する事になっても邪魔にならないシンプル・コンパクトデザインです。
小さいながらも、家電収納可能なスライドテーブルと、食器類の収納に適した扉収納があるコンパクトオールインワン。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 小さい食器棚 スリム食器棚 可愛い食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×124
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。
材質ポリプロピレン
食器も家電も置ける!スリムでおしゃれな高さ180のレンジボード。
家電を収納できるスペースをプラスした多彩な収納機能で、キッチン周りがすっきり片付くキッチンボード。
食器棚 大容量 レンジ台 レンジ棚 レンジラック キッチン収納 おしゃれ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×41.5×179.5
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考可動棚:3枚・合計1500W2口コンセント付/コード長さ180cm
組立時間90分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズケイッティオ
色ナチュラル×ブラック(NABK)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ180タイプは、ファミリーでの使用に適したフルサイズ。
家電が収納できるスライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×42.5×181
材質(本体)プリント化粧繊維板、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
棚板数(枚)可動棚:3
コンセント仕様合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
キャスター数1個
仕様ガラス扉は左右どちら開きも取り付け可能
腰窓下やカウンター下にちょうどいい伸縮ラック。
カウンター下のスペースを活用する、カウンター下収納。
カントリーな雰囲気を醸し出す、木目調のデザインが美しいスライドラック。
スライドするから好きな幅に合わせられる優れもの。
キッチン収納 カウンターテーブル下 オープンラック キッチン棚 木目 腰窓下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~65×31.5×80
材質[本体]プリント紙化粧繊維板[天板]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)[ガラス]生ガラス
組立時間30分(目安)(大人2人/お客様組立)
置くものを選ばない食器戸棚付きレンジ収納ラック。これ一台でおしゃれな北欧キッチンに早変わり!
キッチン家電 食器 すべてが収まります。デザイン性、機能性、収納力に富んだ実力派のレンジ台。
食器棚 大型 レンジ台 レンジ棚 レンジラック スライド棚 おしゃれ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41.5×179.5
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考可動棚:4枚・合計1500W2口コンセント付/コード長さ180cm・キャスター1個
組立時間120分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズケイッティオ
色ナチュラル×ブラック(NABK)
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電も食器もまとめて収納できるレンジ台。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉に引き出し収納など、豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
引き出しは2Lのペットボトルも入るサイズ設計。
仕様背面化粧あり・可動棚1枚・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター1個
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板・スライド棚・固定棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
コード長さ(cm)180
組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×160
小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのスライドラック。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
奥に収納したものもさっと取り出せる便利なスライドタイプの収納ラック。
奥は本や参考書などに、手前のガラス扉収納はお気に入りの小物や写真などの収納に。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。
仕様背面化粧有り・脚裏フェルト付き
付属品六角レンチ
材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[ガラス]強化ガラス(4mm厚)、[脚]天然木
組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×73
入数1
寸法(mm)800×400
色ネオホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥18,980
税込¥20,878
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥17,980
税込¥19,778
28日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚・引出し付
色グリーン
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×340
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥17,980
税込¥19,778
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ