スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)95
仕上ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)49
可動式スライドフック付きの機能性、シンプルでモダンな内装イメージに合うデザイン。
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
種類ローラ形
段数2
定格荷重(N)147/ペア
材質(レール)SUS430
高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
仕様レールタイプ:2段引
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付、ビス止め可能
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-12
全長(mm)430
耐荷重(kg)3
穴径(mm)3
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
色シルバー
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
耐荷重(kg)10
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
材質スチール
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
全長(mm)2000
材質スチール(電解めっき処理)
R90
規格欧州規格EN1527適合品
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色白
材質(キャップ)PS(白)
材質(レール)PS発泡材(白)
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」ロッカー。
ハンガーレール部分がスライドして手前に引き出せて、ハンガーに掛けたコートや上着の出し入れがしやすいスライドハンガーレール式。
ロングコートにも対応します。
同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
色マホガニー
付属品スライドハンガーレール、鏡、ネクタイ掛、鍵2枚付
材質本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金
最大積載量(kg)スライドハンガー=10、底板=30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×407×1653(ハンガー等含まず)
グリーン購入法適合
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
25日以内出荷
鴨居やカーテンレールにも掛けられる!肩スライド式便利ハンガーカモイやカーテンレール、物干し竿や洗濯ロープにも掛けて干せる、室内外対応の万能ハンガー。
もちろん物干し竿にも対応。竿をしっかり挟めるクリップ形状で掛けやすく、落ちにくい。Tシャツやトレーナーなどの丸首襟にも対応!
ハンガーを押し倒して幅を小さくしながら通せるので、エリを伸ばさず干せます。ハンガーの肩パッド部分は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。スカートやキャミソールなどを干すのに便利なミニフック付き。
材質本体:ポリプロピレンバネ:鋼
寸法(cm)21×38×奥行1.4(最大幅54)
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
前後で衣替えに便利なダブルタイプ。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、1本あたり耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途ハンガーラック、押入れ収納、押入れラック、クローゼット収納として
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
幅(mm)59~106(ハンガーバー)
質量(kg)2.5
色ホワイト
直径(Φmm)28/25(ハンガーバー)、28/32(支柱)
耐荷重(kg)ハンガーバー1本あたり30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×350×880~1240
高さ(cm)81.5~117(下から上段ハンガーバーまで)/74.5~110(下から下段ハンガーバーまで)
組立時間約20~30分
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
天板が楽々昇降、トレーが楽々スライド天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらもスライドレールで手前に引き出せますので、物品の出し入れが楽に行えます。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780~1010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】365×275×80
付属品トレーホワイト2枚
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】325×225×75
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470
寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400
天板高さH(mm)747~977
キャスターΦ100mm静音タイプ(2輪ストッパー付き)
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
質量(kg)26.5
アズワン品番7-8357-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
サイズ輪部分の内径
仕様ハンガー×各1、※レールに取り付けたフックに引っ掛けて使用します。、ハンガー部はスライド式で上下に動かせ、お好みの位置で展示物を飾れます。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。
セット内容ワイヤー
耐荷重20
素材ステンレス製
関連キーワード