「スラスト玉軸受け nsk」の検索結果

401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
1個
731 税込804
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 動画あり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 材質(保持器)真鍮 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
仕様軌道溝付き 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(ボール)樹脂 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)60 番号【NSK名番】51108 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)52 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)13 寸法d1(mm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51108
1個
2,498 税込2,748
欠品中

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51205 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)38 寸法D1(mm)27 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)15 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51205
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)52 番号【NSK名番】51206 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)43 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)16 寸法d1(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51206
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)30 番号【NSK】51103 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)25 寸法D1(mm)18 内径d(Φmm)17 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)30 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51103
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51210 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)67 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51210
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)35 番号【NSK】51104 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)29 寸法D1(mm)21 内径d(Φmm)20 厚さT(mm)10 寸法d1(mm)35 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51104
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)65 番号【NSK名番】51109 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)57 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)65 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51109
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)28 番号【NSK】51102 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)23 寸法D1(mm)16 内径d(Φmm)15 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)28 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51102
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)52 番号【NSK名番】51107 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)45 寸法D1(mm)37 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)12 寸法d1(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51107
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
1,454 税込1,599
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK】51410 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)86 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)43 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51410
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)115 番号【NSK】916 内径d(Φmm)80 厚さT(mm)29 呼び番号916
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)150 番号【NSK】920 内径d(Φmm)100 厚さT(mm)32.5 呼び番号920
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)150 番号【NSK】51317 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)124 寸法D1(mm)88 内径d(Φmm)85 厚さT(mm)49 寸法d1(mm)150 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51317
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)80 番号【NSK名番】51407 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)62 寸法D1(mm)37 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)32 寸法d1(mm)80 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51407
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)62 番号【NSK名番】907 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)18 呼び番号907
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)160 番号【NSK】51222 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)140 寸法D1(mm)113 内径d(Φmm)110 厚さT(mm)38 寸法d1(mm)160 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51222
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)130 番号【NSK名番】51412 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)102 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)51 寸法d1(mm)130 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51412
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)35 番号【NSK名番】902 内径d(Φmm)15 厚さT(mm)14 呼び番号902
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)160 番号【NSK名番】51415 寸法r(mm)最小2 取付関係寸法(最大da)(mm)125 寸法D1(mm)78 内径d(Φmm)75 厚さT(mm)65 寸法d1(mm)160 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 呼び番号51415
1個
70,980 税込78,078
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK】51312 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)90 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)35 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51312
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)100 番号【NSK名番】51213 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)86 寸法D1(mm)67 内径d(Φmm)65 厚さT(mm)27 寸法d1(mm)100 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)79 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51213
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)90 番号【NSK名番】51211 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)76 寸法D1(mm)57 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)25 寸法d1(mm)90 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51211
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)60 番号【NSK名番】51405 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)46 寸法D1(mm)27 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)24 寸法d1(mm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51405
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)100 番号【NSK】51409 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)78 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)39 寸法d1(mm)100 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)67 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51409
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)130 番号【NSK】2919 内径d(Φmm)95 厚さT(mm)25 呼び番号2919
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

関連カテゴリ