中空用軽量アンカーの定番
下穴径(Φmm)6
材質高密度PP
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプT-9.5
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用
ドリル径(Φmm)8.0
材質/仕上ポリプロピレン
適合材ALC、コンクリート
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
材質樹脂(ポリプロピレン)
表面処理生地
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
中空壁用。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
適合材石膏ボード、コンクリート等
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。
30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
付属品スパイラルコード2.2mm×6本
色クロ
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります!
IPX4の防水性能。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属!
スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×1
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5
防水性IPX4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります!
フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能
あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。
専用防水ゴムパッキン付属。
「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。
「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。
狭い場所でのご使用に最適。
「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
「既設コンセントへの後付けも可能。
仕様防水性パッキン・カギ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2
防水性IPX5
O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1
電源(V)単相100
住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能、あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。専用防水ゴムパッキン付属。ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。業界最薄のカギ付アルミカバー。既設コンセントへの後付けも可能。
1個
¥509
税込¥560
59日以内出荷
関連キーワード