キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド
色ホワイト
種類家具用後付ダンパー
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24
保持力N(kgf)78(8)
材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法面付タイプ
種類プッシュ型
保持力(N)78
材質(本体)ABS樹脂
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~40
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色黒
材質(ケース)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け
寸法(mm)蹴り出し量:33
材質POM 樹脂等
セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
色茶
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)16.3
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
材質(ヨーク)鋼/GBめっき
材質(受座)鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-30~80
材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
質量(g)1.3
仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)34.7
材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
セット内容本体部品、本体部品(ベース)、受け部品(カバー)、受け部品(ベース)各1個、型紙、取説、取付ねじ(皿タッピンねじΦ3.5x14:3本)※本体部品のバネ色:黒
適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
1セット
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)16.3
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
材質(ヨーク)鋼/GBめっき
材質(受座)鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス
材質ABS樹脂
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)53
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)23.5
吸着力(N[kgf])23.5(2.4)
取付け方法面付タイプ
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド
色ブラック
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)0.7
種類プッシュ型
適合板厚(mm)2
取付け方法埋込タイプ
保持力N(kgf)12[1.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)12
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード