適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3
トラスコ品番473-6222
タイプ取り替え式
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
適合3753-RS2、3100、3200
トラスコ品番473-6214
タイプ取り替え式
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類キネシオテープ
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合本体6000シリーズ全面形面体
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トラスコ品番437-1151
適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)
質量(g)300
タイプ取り替え式
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格RL3
適合6000シリーズ
TGK品番431-87-05-35 ※内容量が違います
トラスコ品番492-2182
質量(g)18
タイプ取り替え式
適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
アズワン品番1-7251-02
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM353
使用限度時間(h)12
排泄物との刺激からお肌を守る保護クリームです。洗い流しや擦れに強く、おむつ交換のたびに塗り直す必要がありません。少量でよく伸び、一回の使用量を少なくすることができ経済的です。
レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。
用途手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。
幅×長さ(mm)6×75
色レッド
アズワン品番0-6825-08
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋×3本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。
ろ過精度(μm)0.5~5
外径(mm)90
3M(TM) 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
用途石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
3Mでは、吸収缶の破過時間シュミレーションサービスをご用意しております。
除毒能力:50分以上(有機ガス)、50分以上(ホルムアルデヒド)
3MTM ろ過材5911と組み合わせることで、防じん機能を有する吸収缶としてもお使いいただけます。
1箱(6組)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。
用途手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。
幅×長さ(mm)3×75
色パープル
アズワン品番0-6825-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋×5本)
¥10,999
税込¥12,099
当日出荷
1箱(6巻)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1組(1組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
1箱(1巻)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質本体:ステンレス(SUS304)
接続口径1Sヘルール
外径(mm)182
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
¥7,098
税込¥7,808
9日以内出荷
1箱(50枚)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
1箱(50枚)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
1箱(1巻)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
1箱(1巻)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
1箱(12巻)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
1箱(36巻)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ