VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。
全長(mm)223.5
呼び寸法(mm)220
トラスコ品番436-1059
材質S58C
質量(g)310
硬さHRC54~62(刃部)
寸法A(mm)223.5
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)19.5
寸法D(mm)27
寸法E(mm)14
寸法B(mm)52
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)153
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。
刃が長いので電線(三芯)が切れます。
従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C
刃部硬度HRC/56~64
材質(柄部)エラストマー樹脂
切断径(より線mm2)5.5
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。
長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。
快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195
トラスコ品番494-2761
材質S58C
全長(mm)195
質量(g)250
硬度HRC(刃部)54~62
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる
呼び寸法(mm)140
トラスコ品番381-9485
材質ステンレス鋼
全長(mm)140
質量(g)50
寸法H(mm)3
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)140
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等
材質SK85
硬さHRC62~67(刃部)
寸法B(mm)51
材質(グリップ)エラストラマー樹脂
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
簡易圧着機能(1.25~5.5mm2)
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断
材質バナジウム鋼
硬さHRC58~65(刃部)
寸法B(mm)51
材質(グリップ)エラストラマー樹脂
手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
呼び寸法(mm)165
材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ
質量(g)245
刃部硬度56~64
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼
先端先細
硬度HRC(刃部)54~62
バネ有り
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9426
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)80
寸法H(mm)4
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)166
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法G(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6560
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)157
質量(g)100
寸法H(mm)2
先端先細
硬さHRC54~62(刃部)
寸法A(mm)157
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
寸法I(mm)20
寸法G(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0
バネ有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9477
材質ステンレス鋼
全長(mm)149
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)149
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
刃先角度(°)45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9469
材質ステンレス鋼
全長(mm)152
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)152
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)60
硬度HRC42~50(本体)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6571
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先曲り
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端先細
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線-
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(mm)プラスチック○
切断能力(Φmm) より線2.0
切断能力(mm)ステンレス-
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6570
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番776-7510
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
質量(g)130
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用
先端先細
呼び寸法(mm)150
材質(本体)クロムバナジウム鋼
質量(g)130
寸法H(mm)2
寸法F(mm)9.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)53
寸法I(mm)16
寸法G(mm)3
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)(より線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9400
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先細
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)135
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)135
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)54~62
バネ無し
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途丸める/輪をつくる/つまむ
種類ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)140
全長(mm)140
先端形状ラウンドノーズ
トラスコ品番381-9493
材質ステンレス鋼
質量(g)50
寸法H(mm)Φ0.8
寸法A(mm)140
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法I(mm)Φ3
硬度HRC(刃部)48~53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番853-5005
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。
切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5008
材質S55C
質量(g)125
材質(グリップ)ビニール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ
呼び寸法(mm)125
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)110
刃部硬度54~62
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
バネあり
切断能力(mm2)より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)120
先端60°先曲がり
先端角度60°
硬度HRC(刃部)42~50(本体)
バネ無し
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)120
先端先細
硬度HRC42~50(本体)
バネ無し
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
関連キーワード
1
2
次へ