471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂 シルバーグレー
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプVU-100特(107×114)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
種類クーラースリーブキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様蓋/ビス止め シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10 接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。 適合スリーブ 入数(個)10
1袋(10個)
150 税込165
当日出荷

屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様住戸内電気設備用 シルバーホワイト 適合パイプVE-16特(18×22)
1個
88 税込97
当日出荷

屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V)AC/DC600 材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。 質量(g)200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:中・大 入数:5
材質軟質塩化ビニール 適合スリーブ中・大
1袋(5個)
141 税込155
当日出荷

ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様配管用 シルバーホワイト 適合パイプVP-65特(67×76)
1個
339 税込373
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプSU-75特(75×80)
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。 蓋は簡単に開閉できるカセット式です。 壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS 適合パイプSU75(内径75×外径80)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106)
1個
439 税込483
当日出荷

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)スリーブキャップ
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体、フタ/アルミニウム 仕上アルマイト処理 クリア塗装
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様蓋/ネジ式 シルバーホワイト 適合パイプSU-75特(75×80)
1個
329 税込362
欠品中

神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様蓋/はめ込み式 シルバーホワイト
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 全長(mm)26.9 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2) 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)スリーブキャップ
スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口角型スリーブキャップ。 配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂 クールホワイト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クーラースリーブキャップ 材質アルミ 仕様蓋/ビス止め シルバー 仕上アルマイト処理
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様蓋/ネジ式 シルバーホワイト 適合パイプVU-75特(83×89)
1個
399 税込439
当日出荷

シンプルな配管用スリーブキャップです。 キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ 材質PP ミルキーホワイト 種類スリーブキャップ
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの配管に。クーラーキャップ
材質ABS樹脂 ホワイト
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプVU75(内径Φ83)
1個
379 税込417
4日以内出荷

フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
629 税込692
4日以内出荷

フードタイプ:雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) t:0.6mm シルバー 仕上焼付塗装
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用換気口丸形フードキャップ。
材質SUS304/フェイス部:SUS304 0.5t
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状キャップスリーブ 材質(本体)PTFE 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ソフト塩化ビニール 寸法(mm)Φ7×30.2 使用温度範囲(℃)0~60 定格電圧(V)300 適合スリーブ
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

材質ソフト塩化ビニール 寸法(mm)Φ8.5×34.5 使用温度範囲(℃)0~60 定格電圧(V)300 適合スリーブ中・大
1セット
720 税込792
当日出荷