蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプVU-100特(107×114)
種類クーラースリーブキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様蓋/ビス止め
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10
接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ小
入数(個)10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様住戸内電気設備用
色シルバーホワイト
適合パイプVE-16特(18×22)
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:中・大
入数:5
材質軟質塩化ビニール
適合スリーブ中・大
1袋(5個)
¥141
税込¥155
当日出荷
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプSU-75特(75×80)
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様配管用
色シルバーホワイト
適合パイプVP-65特(67×76)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/はめ込み式
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS
適合パイプSU75(内径75×外径80)
種類クーラースリーブキャップ
材質アルミ
仕様蓋/ビス止め
色シルバー
仕上アルマイト処理
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/ネジ式
色シルバーホワイト
適合パイプSU-75特(75×80)
1個
¥329
税込¥362
欠品中
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/ネジ式
色シルバーホワイト
適合パイプVU-75特(83×89)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ
材質PP
色ミルキーホワイト
種類スリーブキャップ
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
フードタイプ:雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) t:0.6mm
色シルバー
仕上焼付塗装
屋外用換気口丸形フードキャップ。
材質SUS304/フェイス部:SUS304 0.5t
前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。セットして釘打ちするだけの簡単施工です。脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
トラスコ品番489-7811
材質ポリエチレン
幅(mm)178
色グレー
摘要100Φ用
高さ(mm)61
奥行(mm)38
幅(m)178
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工。
脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工です。
脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。
室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。
フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)26.9
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ7×30.2
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ小
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ8.5×34.5
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ中・大
1セット
¥720
税込¥792
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ