空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール
トラスコ品番126-3668
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])600[600]
破壊トルク(Nm)27
主成分ポリメタクリル樹脂
比重1.12
引火点(℃)100以上
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上
主成分ポリメタクリル樹脂
主なワーク3次元形状
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])650[650]
主なワーク3次元形状
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
質量(g)66
主なワーク3次元形状
中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定
容量(g)50
トラスコ品番813-0520
使用温度範囲(℃)-40~200
液色赤
粘度(mPa・s[cP])1000[1000]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
容量(g)50
トラスコ品番813-0518
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])2500[2500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。
トラスコ品番336-5110
色赤
タイプ嫌気性封着剤
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
粘度(mPa・s)600
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
色青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8
固着時間(分)60~120
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
質量(g)66
容量(g)50
主成分合成樹脂
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。
仕様嫌気性
トラスコ品番356-9772
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])650[650]
主成分ポリメタクリル樹脂
危険等級Ⅲ
強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定
容量(g)50
使用温度範囲(℃)-40~120
液色紫褐色
粘度(mPa・s[cP])500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用
使用可能温度範囲-40~120
容量(g)50
固着時間(分)30~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
トラスコ品番813-0551
色青
種類低粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
固着時間(分)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
仕様嫌気性
トラスコ品番356-9764
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])125[125]
主成分ポリメタクリル樹脂
危険等級Ⅲ
強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネジロック剤
モノタロウ
¥819
税込¥901
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80
比重0.88
引火点(℃)9
体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010
不揮発分31%
反応形態溶剤揮散
成分酢酸ビニル樹脂系
タイプ取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])350
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
トラスコ品番817-9663
色赤
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)600
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
トラスコ品番817-9664
色青
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)650
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50
トラスコ品番813-0523
使用温度範囲(℃)-40~120
液色緑
粘度(mPa・s[cP])500[500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50
トラスコ品番813-0521
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])90[90]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
関連キーワード