暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
色イエロー
素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100
冷却時間最長72時間
注水量(mL)最大500
種類ゼッケン型
材質本体:ポリエステル100%、反射材:PVC
質量(g)220
テープ地色シルバー
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。
種類ベスト型
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)220
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
ウエスト(cm)100~135
着丈(cm)55
高輝度ガラスビーズを使用したタスキで、夜間の交通事故防止アイテムとして最適です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
横(mm)1400
色蛍光イエロー
トラスコ品番418-3983
材質ポリエステル(不織布)
質量(g)10
タイプ肩掛け
縦(mm)40
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。
テープ地色シルバー
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)220
2018年トラスコ掲載ページ6 0481
合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
用途車の誘導、パトロールに
色赤
長さ(mm)550
仕様高輝度赤色LED11個点滅式
トラスコ品番781-0261
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)32
質量(g)175
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)11
連続点灯時間(時間)60
1着
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
前面に赤色LEDと青色LED、側面に赤色LEDを設置することで、広い角度から高い視認性を確保可能。
点滅発行に加え、左右両方のシェブロン(矢印)表示が可能。
直接置くだけでなく、コーンへの取り付けやマグネットによる車両などへの取り付けも可能。
風が吹いても倒れにくいエアースルー設計。
LED色赤色LED(3000mcd)×40個/青色LED(3000mcd)×4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×63×270
質量(kg)0.8
点灯時間(時間)約20~30
照光方式赤青一斉/赤青交互/赤回転青点滅/左シェブロン/右シェブロン
仕様リフレクター:赤色Φ100mm×3枚(PC製)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。
防災用。
保安用。
着丈(cm)59
質量(g)240
テープ幅(mm)50
胴回り(cm)90~125
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
種類ベスト型
テープ地色白
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。
分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。
耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)
幅(mm)465
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490
質量(kg)22
車輪径(Φmm)65
仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕
色黒×黄
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
ポリウレタン素材の反射材を採用し寒冷地での寒さでも硬くなりにくく反射材が割れにくいです。
超高輝度反射テープを使用しているため抜群な視認性を発揮します。
用途危険回避のためのベストです
仕様EN471 Class2適合品
材質本体:ポリエステル100%×ポリウレタン反射材
質量(g)200
幅(cm)35
着丈(cm)57
幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。強力に発光します。反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。
材質ポリエステル、高輝度プリズム
質量(g)330
テープ地色白
肩幅(cm)35
着丈(cm)57
LEDランプあり
色(本体)ネイビー
2018年トラスコ掲載ページ6 0478
こんなお得な商品も!

防犯用カラーボール
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。
投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に
トラスコ品番781-0288
材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液
色オレンジ
質量(g)140
タイプ本番用
直径(mm)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐衝撃性に優れた特殊軽合金を採用。
表面にアルマイト加工が施されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れています。
支柱部に独自開発の異形パイプを使用することで、高い強度とスムーズな伸縮性を実現しました。
寸法(mm)1085~2255
形状三段伸縮式
材質(支柱)6N01S(異型ガイドパイプ)
表面処理アルマイト加工
付属品ナイロン収納ケース(紺色)
通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。
また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。
全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。
ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。
通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。
用途高所作業現場
種別ベスト
質量(g)90
着丈(cm)40
素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
胴回り(cm)90~130
車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
用途車の誘導、パトロールに
色赤/青
長さ(mm)550
仕様高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式
トラスコ品番781-0270
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)32
質量(g)195
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
連続点灯時間(時間)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールド
トラスコ品番652-7488
材質ポリエステル
厚さ(mm)【パッド部】10
色オレンジ
タイプダブル(両肩)タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途防犯、作業安全啓蒙。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
タイプ反射
取付け方法マグネット式
表示内容防犯パトロール実施中
高輝度プリズム反射材を使用した防犯啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯啓蒙商品。
表示内容防犯
取付方式ゴムバンド式
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
仕様平ゴム調整仕様
質量(g)60
縦(mm)90
横(mm)400
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途防犯、作業安全啓蒙。
タイプ無反射
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
取付け方法マグネット式
表示内容防犯パトロール実施中
高輝度プリズム反射材を使用した防犯啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯啓蒙商品。
表示内容防犯
取付方式安全ピン付マジックテープ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
仕様安全ピン付マジックテープ仕様
質量(g)60
縦(mm)90
横(mm)400
防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
用途防犯訓練時の投球練習に
トラスコ品番781-0296
材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水
色透明
質量(g)140
タイプ練習用
直径(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)
入力DC5V 0.5A
水タンク容量(L)2
動作モード3段階
入数1台
ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場
使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。
色ネイビー×ブラック
質量(g)【着用時】500
本体質量(g)約200
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番207-3521
材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色ブラック
サイズL
質量(g)240
胸囲(cm)100~106
着丈(cm)67
アズワン品番64-8360-61
1着
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):117×52●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):105×15●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●サイズ(mm):299×265×22●材質:PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
ABS樹脂の配食容器です。汁椀もセットできる一体型のため、配食時に便利で安心です。丈夫な耐熱ABSを使用。蓋、本体、汁椀とも食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。本体に汁椀がセットできる一体型設計、配食時にも安心です。セット時の汁椀と中子の高さを一定化、中子が移動しません。汁椀は落とし蓋タイプを採用、配食時の汁こぼれを防ぎます。漆器なので衝撃やこすれで塗装がはがれることがあります。落下衝撃で破損することがあります。キズがつきますので研磨剤スポンジやタワシで洗わないでください。ステンレス食器カゴによりメタルマークが付きますので注意してください。オーブン、グリル、トースターの使用はできません。油分の多い料理を加熱した場合、変形することがあります。5分以上の加熱は避けてください。漂白剤は酸素系を使用してください。食品により容器に色移りすることがあります。中子、汁椀は別売です、電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:つや消し総黒●サイズ(mm):288×254×45●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):61●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
関連キーワード