323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコンベスト瓦用
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
1缶(7L)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

631 エアルーフ・フレンチ 地瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 地瓦
強さと長寿命の革命的新基材・ハイブリット瓦に、優しさと暖かさを。 エアルーフ・フレンチは洋風のスタンダードスタイルを日本の家の為にアレンジしていますので、どんな街並にもマッチします。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.8 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)363×303 対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

831 エアルーフ・シンプル 地瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・シンプル 地瓦
エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.9 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)280×440 対応勾配4寸以上
1ケース(4枚)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・ドリーム 桟瓦
エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)250×440 対応勾配3.5寸以上
1ケース(4枚)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

AirRoof(富士スレート)S型スレート瓦 地瓦
S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント いぶし 仕上セラミックコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.9 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)321×306 対応勾配4寸以上
1ケース(4枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え 荷姿15kg 塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り) 主な用途スレート、瓦、トタン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性防藻、耐久 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント いぶし 仕上セラミックコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.7 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)273×252 対応勾配4寸以上
1ケース(5枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2 質量(kg/枚)約3.4 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。 天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。 ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
材質天然スレート 形状角皿 短辺(mm)110 板厚(mm)5 食器の種類洋食器
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8353 エアルーフ・シンプル 半瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・シンプル 半瓦
エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.7 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)220×280 対応勾配4寸以上
1枚(2.7kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

934 エアルーフ・ドリーム 半瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・ドリーム 半瓦
エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、101トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)220×250 対応勾配3.5寸以上
1枚(2.5kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。 外観ペースト
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AirRoof(富士スレート)セラルーフ地瓦
セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント いぶし 仕上セラミックコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.2 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)330×250 対応勾配3.5寸以上
1ケース(4枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ねじ付 材質ステンレス製 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

631 エアルーフ・フレンチ 袖瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 袖瓦
ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.4 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)363×45 対応勾配3.5寸以上
1枚(3.4kg)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 質量(kg)14 荷姿石油缶 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途超耐候 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 関連資料(3.28MB) 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)50~63/14kg缶 つや艶有り
1缶
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6354 エアルーフ・フレンチ 箱瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 箱瓦
ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。 軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.3 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)335×45 対応勾配3.5寸以上
1枚(3.3kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

8357 エアルーフ・シンプル 袖終瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.6 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)145×280 対応勾配4寸以上
1枚(2.6kg)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

933 エアルーフ・ドリーム 袖終瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、103トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)145×250 対応勾配3.5寸以上
1枚(2kg)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

8356 エアルーフ・シンプル 袖始瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)145×280 対応勾配4寸以上
1枚(3kg)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

932 エアルーフ・ドリーム 袖始瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、102トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.2 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)145×250 対応勾配3.5寸以上
1枚(2.2kg)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

6357 エアルーフ・フレンチ 長尺袖瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
ケラバ部の施工 棟際ケラバ部へは長尺袖瓦を使用して下さい。 長尺袖の下端があたるよう切断加工して下さい。 調整っした長尺袖の棟側にΦ4の下穴を7寸丸巴の被りシロ以内に開け、75mmステンレスリング釘で固定し、軒側は90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.2 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)335×45 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.2kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

9322 棟素丸瓦 三ツ又 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦 三ツ又
三つ又は勾配によっては角度が合いにくい場合があります。その場合は7寸素丸と三つ又の隙間をシリコーンを充填して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.4 認定番号(不燃材料)NM-9133 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.4kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1本
739 税込813
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


637 棟素丸瓦 7寸素丸 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦 7寸素丸
7寸素丸は、通り・すわりに注意し、90mmスパイラルパッキン付防水ビス(1本で固定して下さい。)
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.7 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)330×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(3.7kg)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

6313 棟素丸瓦用 7寸素丸下巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸下巴
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。 7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.1 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)210×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.1kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

6312 棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴
切妻棟巴の取付 7寸丸巴を長尺袖の形状に合わせて切断加工して下さい。 7寸丸巴を長尺袖外面に沿わせて90mmスパイラルパッキン付防水ビス(2本)で固定して下さい。 7寸丸巴と長尺袖の干渉部分へシリコーンを充填して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)5.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)360×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(5.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
1箱(150本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
1箱(150本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 ポリカーボネート
【9.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ部は言いねじと低いねじの二条ねじ。 頭部形状はセレーション付きの薄平頭。瓦に同化してめだたさせず雨水はブロックします。 スレート系瓦を耐火野地板に締結させる専用ねじ。※間に防水シートが入ります。
ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質SUS410 寸法D(mm)10 仕上ラスバートグリーン
1パック(15個)
539 税込593
翌日出荷

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)20 高さ(mm)5 適合材タイル・瓦 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

水性シリコントタン・ベスト瓦 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコントタン・ベスト瓦
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに 主な用途トタン、瓦 使用場所屋外用 特性遮熱 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(7kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10000mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 施工内容スプレー、ローラー、刷毛 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)