198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
1箱(2個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状円形 逃げ角(度)その他の逃げ角 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ REMW
エコ商品
材質IC328 形状円形 厚さ(mm)5.24 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イスカルチップ RXMT-RM
形状円形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムス(高周波精密)プレナチップ 61形用
エコ商品
材質MV10 形状円形 厚さ(mm)6 表面処理TINコーディング 逃げ角(度)5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤 材質高速度鋼(粉末ハイス) 形状丸駒 穴径(Φmm)7.2 外径(Φmm)25 厚さS(mm)7.94
1箱(10個)
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISOインサート。Kendexポジティブインサート。丸駒形状
形状円形 厚さS(mm)3.18 厚さ(mm)3.18 チップブレーカなし 逃げ角(度)11 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし
1セット(5個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

MOLDINO(日立ツール)チップ RPMM
切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ片面 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,098 税込6,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ RDMX
形状円形 コーナー半径(mm)0.03 逃げ角(度)15 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ RXCR
形状円形 厚さ(mm)1.5 切刃長さ(mm)5 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ RFMT
形状円形 厚さ(mm)5.48 切刃長さ(mm)19 逃げ角(度)25 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RDET
形状円形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ RCCT
エコ商品
形状円形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RTGN
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX20 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPJA
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状円形 逃げ角(度)11 メーカー従来品番RPGW0803M0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1箱(10個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

イスカルチップ RFMW
材質IC328 トラスコ品番626-0152 形状円形 厚さ(mm)5.48 切刃長さ(mm)19 逃げ角(度)25 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ RPGT-RD
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質ST20E 形状円形 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカ粗切削用 全周型 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RTG
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質UTi20T 形状円形 厚さ(mm)7.5
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ RXCR
エコ商品
形状円形 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ RCGT-AL
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質KS05F 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ RCMX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ RCMX 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX
形状円形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
形状円形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6 内接円直径(Φmm)6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チップ RCMX 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)