材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)5
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150
形状正三角形
逃げ角(度)5
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
逃げ角(度)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状長方形90°
厚さ(mm)2.8
切刃長さ(mm)6.8
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状長方形90°
厚さ(mm)2.8
切刃長さ(mm)6
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状ひし形55°
材質DA1000
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状菱形頂角55°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状ひし形35°
材質DA1000
切刃長さ(mm)16.6
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状ひし形55°
材質DA1000
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
逃げ角(度)0
チップブレーカ特殊
穴の形状特殊
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状正三角形
逃げ角(度)0
メーカー従来品番TNMX160404
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形55°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状菱形頂角55°
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質T1500Z
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形80°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状菱形頂角80°
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
厚さ(mm)7.94
切刃長さ(mm)12.9
コーナー半径(mm)0.8
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状正三角形60°
材質DA1000
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)12.9
トラスコ品番338-4705
材質IC907
厚さ(mm)7.94
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
形状ひし形80°
材質DA1000
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状菱形頂角80°
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
逃げ角(度)0
切刃長さ(mm)12.9
材質T1500A
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)11
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
用途断続切削用(強断続用)
形状正三角形
逃げ角(度)11
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形35°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
逃げ角(度)11
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
材質T1500Z
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
用途断続切削用(強断続用)
形状正三角形
逃げ角(度)11
メーカー従来品番T-NU-TPGW110204
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
関連キーワード
1
2
次へ