逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
材質KS6050
材質(本体)KS6050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形90°
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無なし
形状正方形90°
材質IC08
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CS7050
材質(本体)CS7050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.5
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)2.5
逃げ角(度)20
チップブレーカ片面
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)15.95
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.5
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。
材質MD220
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
穴の形状-
チップブレーカブレーカなし
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカ-
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正方形90°
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.85
切刃長さ(mm)7.5
コーナー半径(mm)0.4
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
切刃長さ(mm)6.9
逃げ角(度)5
厚さ(mm)1.59
穴の形状-
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形85°
材質IC908
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)7.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
逃げ角(度)15
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ