こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
材質(本体)KPD001
コーナー数1
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質KS6050
材質(本体)KS6050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
形状長方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF
適合カッタ:AQX
トラスコ品番225-3984
厚さ(mm)4.2
被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
寸法L1(mm)13.1
精度M
寸法L2(mm)8.7
寸法S1(mm)4.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状正方形90°
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無なし
形状ひし形80°
材質BN2000
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)1.2
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.39
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカなし
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正方形90°
材質IC08
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
材質DA1000
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ無し
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
材質CS7050
材質(本体)CS7050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
材質A65
トラスコ品番550-2039
厚さ(mm)7.94
材質(本体)A65
コーナー半径(mm)2
穴の有無なし
チップ形状長方形
チップブレーカなし
逃げ角(°)0
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
材質MD220
トラスコ品番674-2262
厚さ(mm)4
切刃長さ(mm)9.5
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状ひし形86°
材質UTi20T
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。
材質MD220
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
穴の形状-
チップブレーカブレーカなし
形状正五角形
切刃長さ(mm)16.94
厚さT(mm)6.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ