7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)7.0 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久
1巻
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)8.0 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒルミノグリップ クリヤー
エコ商品
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに! 密度1.03±0.05 乾燥時間2時間(20℃) 成分アクリル クリヤー 型式・種類水系 液性一液性 主な用途屋内の金属面 使用場所屋内用 原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
1缶(500g)ほか
7,698 税込8,468
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒルミノグリップ
エコ商品
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに! 成分アクリル 主な用途屋内の金属面 使用場所屋内用 特性蛍光 型式・種類水系 液性一液性 粘度115±5KU 膜厚(μm)300(2回塗り) 密度1.35±0.05(20℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリル樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間2時間(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)