測定範囲(mm)±10
目量(mm)0.05
質量(g)50
器差(mm)±0.05
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様●重量:5kg●カラー:●測定範囲:±10mm●目量:0.05mm●器差:±0.05mm●コード番号:119-0161955
アズワン品番67-4831-16
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。
狙った場所へ測定子を当てられます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アーム関節
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子ナイロン先端1/8球
ベースフラット(樹脂)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)1010
本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
隙間や溝の測定に最適
表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書
タイプアナログ
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
接地面が2点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個
タイプデジタル
測定範囲(mm)±15
電源SR44/LR44(テスト用付属)
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース3点支持(球面)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース3点支持(球面)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
タイプデジタル
アームストレート
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
タイプアナログ
アームストレート
仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード