こんなお得な商品も!

帽子 作業用
モノタロウ
¥599
税込¥659
スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿65、ポリエステル35
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
後部はゴムによって調節可能です。
混率(%)ポリエステル:65、綿:35
生地TCツイル
材質ポリエステル、綿
サイズフリー
機能後ろ部ゴム調整可
頭囲(cm)57.5
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
スタンダードタイプの八角帽子です。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。綿100%素材なので火花が散る作業場などにも最適です。
色グレー
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿100
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
生地綿100%
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
仕様アジャスタ付
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトツイル(減量加工)
後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
色白
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電単糸ツイル
性別男女兼用
使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
用途一般作業全般に。
色ネイビー
サイズフリー
トラスコ品番855-6229
材質綿100%
質量(g)56.7
2018年トラスコ掲載ページ6 0446
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
元は鉄道員の作業帽として誕生し、作業員などにも普及したため作業をするための帽子という意味からワークキャップと呼ばれるように。
老若男女問わず人気の型で、普段使いにも最適です。
サイズフリー
混率(%)綿100
頭囲(cm)57~60
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24
穴径(Φmm)22.23
厚さ(mm)6
砥粒キュービトロン
外径(Φmm)180
トラスコ品番296-6174
砥材キュービトロン
質量(g)370
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
適合材ステンレス
1箱(25枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ中性
容量(kg)5
1缶(5kg)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジHP200
トラスコ品番292-4986
質量(g)630
本体質量(g)280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86
火炎温度(℃)1550
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.6
燃焼時間(分)60
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
粒度36P
砥粒キュービトロン
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤B
研削角度(°)15~30
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード