遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)最大16
働き長さ(mm)1820
総幅(mm)310
質量(kg/m2)5
面積(m2)2.9
働き幅(mm)265
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。
厚さ(mm)最大16
働き長さ(mm)2960
総幅(mm)310
質量(kg/m2)5
面積(m2)4.71
働き幅(mm)265
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板
寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)17/坪
タイプ6尺
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m2)0.33
段高(mm)7
勾配30/100以上を推奨
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨
寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)
質量(kg)2.04/枚
サイズ6尺
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929
有効面積(m2)0.41
単位8枚/坪
段高(mm)13
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11
仕上ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)約1.4
認定番号(不燃材料)NM-8697
関連資料(0.63MB)
働き寸法(mm)1820×182
対応勾配3寸以上
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
関連キーワード