メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ
色クリアーレンズ(インナークロームメッキ)
内容左右セット
適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)
純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
¥40,880
税込¥44,968
4日以内出荷
ジェットイノウエ製スーパーグレートバンパー(品番:510416・510411・510412・510413)のオプション品です。
用途ボディパーツ
材質樹脂
適合【バンパー品番】510416・510411・510412・510413
ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ
適合【適合バンパー】510411/510412/510413/510416
光源フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバー
ランプ(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ
付属品樹脂製ガーニッシュ、コンビネーションランプ
適合【取付ステー品番】510804:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/日野 プロフィア (H6.12~H12.3)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510805:ふそう 超低 PM スーパーグレード (H8.6~H17.7)/ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)
材質スチール
幅(mm)2400
色クロームメッキ
高さ(mm)540
表面クロームメッキ
適合車種大型車用
関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ
付属品樹脂製ガーニッシュ、コンビネーションランプ
適合【取付ステー品番】510807:日野 大型プロフィア (H4.7~H15.10)//いすゞ大型 810/ギガダンプ (S58.10~H22.4) 、510806:ふそう 大型超低 PM スーパーグレード (H8.6~H17.7)/ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)
材質スチール
幅(mm)2400
色クロームメッキ
高さ(mm)600
表面クロームメッキ
適合車種大型車用
関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!
用途外装パーツ
適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)
材質ステンレス(SUS304 2B)
取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
スカート、アッパーカバーと共に装着すれば高級感のあるフェイスに早変わり!
用途ボディパーツ
適合【アッパーカバー/スカート品番】510631/510632/510633(標準キャブ用アッパーカバー)、510634/510635/510636(スーパーキャブ用アッパーカバー)、510405/510406/510407(バンパースカート)
材質スチール
色クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)2,400×540
取付け方法交換式
表面クロームメッキ
適合車種ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付車(H22.4~H29.4)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。デイライト機能+ポジションランプ。近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。カプラーオン取付。ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。配線キット付きで取り付けも安心。純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。保安基準適合。メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証。水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。カラー クリアーメッキタイプ。取付説明書付き
用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカー
セット内容左右セット
色クリアーメッキタイプ
ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートのバンパースカートです
用途ボディパーツ
仕様ボルト/ナット付き
適合【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー
材質スチール
色クロームメッキ
表面クロームメッキ
適合車種ふそう大型NEWスーパーグレート(H22.4~H29.4)
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ
点灯回数パターンによる
材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24
LED使用数(個)9
防水性IP67
取扱説明書(0.6MB)
動作電圧(V)DC10~30
丸みのあるフォルムが柔らかな印象です。ウィンカーランプ付き
用途ボディパーツ
材質スチール
色クロームメッキ
付属品フォグランプセット
高さ(mm)430
関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途ボディパーツ
仕様R/Lセット
適合【バンパー品番】510419
材質樹脂
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)DC12/24共用
消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)1300
関連資料(0.59MB)
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
17スーパーグレート専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ
材質SUS304BA
板厚(mm)5
適合車種ふそう大型'17スーパーグレート高床車(H29.5~ON)
材質(ボルト)スチール
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)181.7
色アイスブルー
高さ(mm)22.5
奥行(mm)40
消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)485~490
色温度(K)アイスブルー
LED色アイスブルー
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード