市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
寸法Lh(mm)15
材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色白
耐熱温度(℃)75
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種
材質(本体)ASA樹脂
種類五角形
寸法E(mm)10
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)白
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。
ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質(ノブ側)ポリアセタール(白)、(ハブ側)SUS304、(磁石)ネオジム
部品名称スーパーノブ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.73MB)
図解NoSSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.25、SSA-Z600MA-1 ホース巻取機部品_No.9、SSA-G1010 エンジンカバー部品_No.3、SSA-Z600MAT 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.25、SSA-Z600 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.25、SSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.25、SSA-Z600MA 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.25、SSA-Z600V-1 ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z600VT 薬液ストレーナ、ホース巻取機部品_No.25、SSA-Z600VT-1 ホース巻取機部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 ホース巻取機部品_No.9
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン
取付部おねじ
種類多角形
材質(キャップ)66ナイロン
耐熱温度(℃)75
キャップ色オレンジ
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
用途内装パーツ
寸法(mm)Φ26×150
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
グリップ力に優れ、不意のバイトでも指が滑りにくい。雨天や冬季など、条件が厳しい時ほど威力を発揮する。オレンジのキャップが目印。(Sサイズ交換可)
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ノブ)ABS樹脂
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
グリップが柔らかく手にフィット。軽くて錆びにくい、ハイカーボンステンレス。刃にギザが付いているので切るものを伸ばさずカット!。水洗いOK!
全長(mm)180
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
グリップが柔らかく手にフィット。軽くて錆びにくい、ハイカーボンステンレス。刃にギザが付いているので切るものを伸ばさずカット!。水洗いOK!
全長(mm)200
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
グリップが柔らかく手にフィット。軽くて錆びにくい、ハイカーボンステンレス。刃にギザが付いているので切るものを伸ばさずカット!。水洗いOK!
全長(mm)195
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 300mm。シフトノブ全長:約300mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 200mm。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 100mm。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
MT車用 ルークシフトノブ 泡 。シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 ショート。シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 ロング300mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約300mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
関連キーワード
1
2
次へ