平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用として
種類コンビハンマー
材質(頭)プラスティック/スチール
材質(柄部)木/鋼管
主な用途組立作業
材質(ハウジング)鋳鉄
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400
セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)
トラスコ品番827-9989
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
関連キーワード