ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。
幅(mm)220
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8
肉厚(mm)4.5
支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい
厚さ(mm)15
材質PVC、PE発泡体
色黄黒
幅(mm)300
長さ(m)0.3
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。
すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。
夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。
接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止
材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)350×500
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和
材質EVA樹脂
材質スチール
適合19・25角兼用
寸法(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付
適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)260
寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
色白地/赤反射(アロー)
寸法(mm)350×500
材質(本体)アルミ
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装
材質(支柱)スチール製
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
幅(mm)38
厚さ(mm)2.3
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
関連キーワード