20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フレキシブルホース
トラスコ品番750-6899 適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
1個
799 税込879
当日出荷

セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 動画あり
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。 面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。 軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。 アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。 デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
用途工場内などの軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(26cm) 機能軽量 材質(先芯)スチール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。 アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。 先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。 JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。 穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。 踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。 足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。 爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。 作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)約290(26.0の場合) 材質(先芯)樹脂
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セイフティコード 布製 モノタロウ 動画あり
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内) 使用荷重(kg)3以下 自然長(mm)約760 材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム 最大長(mm)約1450
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6300069664 工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅赤/青 交互点滅 LED赤2灯、青2灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ 動画あり
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。 アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。 アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。 ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。 先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用 ネイビー×シルバー 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)約315 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリッポンタイプの脱ぎ履きしすいい先芯入りのセイフティシューズです。 かかと部分を踏んでも履きやすい2WAY仕様で、靴ずれしにくく、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。 アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく、快適な履き心地です。
用途軽作業用(引越しや運搬など靴の脱ぎ履ぎの多い作業に) 形状ローカット 機能軽量、通気性 ブラック×ネイビー 甲被タイプスリッポン 材質(先芯)スチール 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 靴タイプスニーカー 種類セイフティシューズ 材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足)約280(26.0cm) 足幅4E
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント方式 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)約315(25.0cm) 機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)